Page 943 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 943
Segatrice macchine
Sega troncatrice
La gamma ASK è composta da seghe troncatrici pesanti e di alta qualità che possono venire utilizzate per la produzione e in officine professionali. I macchinari presentano una base solida e pesante con morsa pneumatica autocentrante e controllo pneumatico. Macchinari rifiniti alla perfezione e progettati per un utilizzo frequente.
Caratteristiche:
Macchinario industriale di alta qualità
Morsa pneumatica di centraggio
Controllo pneumatico
Velocità di segatura regolabile
Tensione: 400 V
Angolo °
Diametro della lama
Motor Power
Peso netto
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 45° Square Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Velocità
Codice
C6825336
Numero di modello
HU 315 ASK
45 L/R° 315 mm
1 kW
240 kg
85 x 85 mm 100 mm
85 mm
85 x 110 mm 100 mm
90 mm 50/25 rpm
Prezzo unitario €
Machine statiche
5154,63
Sega a nastro verticale
Struttura per applicazioni pesanti ben rifinita. Unità di saldatura integrata. Avanzamento su tavolo disponibile in maniera opzionale.
Caratteristiche:
Struttura in acciaio
Funzionamento ergonomico
Dotata di lampada
Tavolo inclinabile in ferro
Regolazione continua della velocità di banda Dispositivo di saldatura, taglio e molatura integrato Dotata di arresto
Indicazione di velocità di banda
HU 2012 VBSH Super
400 V
15 - 125/ 165 - 1500 m/min 515 mm
1090 x 810 x 2030 mm 2,2kW
4035 mm
25 mm
508 mm
305 mm
590 kg
1000 mm
600x700 mm
R - 45°, L - 10°
19 mm
Prezzo unitario €
5348,13
7617,45
8250,63
6
Numero di modello Tensione
Blade Speed
Diametro della ruota Dimensioni L x W x H Main Motor Power Maximum Blade Length Maximum Blade Width Max Throat Capacity Max Work Height
Peso netto
Table Height Dimensioni piano Table Tilt
Welder Capacity
Codice
C6825342
C6825345
C6825349
HU 1610 VBS Super 400 V
20-80/250-1000 m/min 408 mm 940x675x1840 mm
1,5 kW
3150 mm
16 mm
396 mm
255 mm
410 kg
1000 mm 550x600 mm R 15°, L 12° 16 mm
Numero di modello
HU 1610 VBS Super
HU 2012 VBSH Super
HU 2613 VBS Super
HU 2613 VBS Super
400 V
15 - 125/ 165 - 1500 m/min 665 mm
1295 x 810 x 2140 mm
2,2 kW
4680 mm
26 mm
685 mm
330 mm
665 kg
1000 mm
600 x 700 mm
R - 45°, L - 10°
19 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
929
190001 190000