Page 942 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 942
Segatrice macchine
Sega troncatrice
Le gamme SK sono composte da seghe troncatrici pesanti e di alta qualità che possono venire utilizzate per la produzione e in officine professionali. I macchinari presentano una base solida e pesante con morsa pneumatica autocentrante e sono molto ben rifiniti e progettati per l’utilizzo frequente.
Sega troncatrice
Caratteristiche:
Macchinario industriale di alta qualità Morsa pneumatica di centraggio Tensione: 400 V
La gamma SK è composta da seghe troncatrici di alta qualità che possono venire utilizzate per la produzione e in officine professionali. I macchinari presentano una base solida e pesante con morsa autocentrante e sono molto ben rifiniti e progettati per l’utilizzo frequente.
Caratteristiche:
Macchinario industriale di alta qualità Morsa autocentrante
Tensione: 400 V
Angolo °
45 L/R°
Diametro della lama
315 mm
Motor Power
1 kW
Peso netto
200 kg
Sawing Capacity 45° Rectangular
85 x 85 mm
Sawing Capacity 45° Round
100 mm
Sawing Capacity 45° Square
85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
85 x 110 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
90 mm
Velocità
50/25 rpm
Angolo °
45 L/R°
Diametro della lama
315 mm
Motor Power
1 kW
Peso netto
210 kg
Sawing Capacity 45° Rectangular
85 x 85 mm
Sawing Capacity 45° Round
100 mm
Sawing Capacity 45° Square
85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
85 x 110 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
90 mm
Velocità
50/25 rpm
6
Codice
C6825335
Numero di modello
HU 315 PSK
Prezzo unitario €
4289,25
Codice Numero di modello
C6825334 HU 315 SK
Prezzo unitario €
3438,93
928
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
189999
189998