Page 941 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 941
Smerigliatrici - lucidatrici
Macchinario per smerigliatura e levigatura
Rettificatrice per punte da trapano
Rettificatrice per punte da trapano professionale Questo macchinario rettifica perfettamente piccole punte da trapano fino a 13 mm. Molto semplice da utilizzare. La punta da trapano viene rettificata perfettamente in modo da continuare a mantenersi centrata. L’angolo superiore può variare da 90° a 135°.
Caratteristiche:
comprende il disco di rettifica CBN (per HSS)
comprende boccole da 3 a 13
Tensione: 230 V
Macchinario universale per smerigliatura e levigatura di qualità industriale per applicazioni pesanti. Motore potente senza vibrazioni grazie a un bilanciamento intelligente. Supporti per utensili e coperture di protezione per applicazioni pesanti. Poco rumorosa e con supporti per utensili regolabili. Dotata di schermatura per gli occhi di alta qualità e base opzionale. Dotata di disco di lucidatura aggiuntivo e spazzola in acciaio.
Dimensioni
320x180x190 mm
Motor Power
0,18 kW
Peso netto
10 kg
Velocità
5300 rpm
Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente Supporto per utensili regolabile
Dotata di schermatura per gli occhi
Dotata di connessione per aspiratore di polvere
Nastro di smerigliatura
Tensione: 400 V
Codice Numero di modello
C6825327 HU 250 BGS-4
Rettificatrice a nastro
Codice Numero di modello
C6825338 MD 13 D-2
Prezzo unitario €
442,90
Dimensioni della cinghia abrasiva
100 x 1150 mm
Dimensioni della ruota abrasiva (s)
250 x 38 x 25 mm
Diameter Suction Nozzle
80 - 32 mm
Motor Power
1,1 kW
Peso netto
58 kg
Velocità
2850 rpm
Prezzo unitario €
736,38
Rettificatrice a nastro per applicazioni pesanti. Alta velocità. Design unico. Consegnata in una cassa.
Caratteristiche:
Altezza regolabile in tre posizioni
Sostituzione rapida della cinghia
Motore potente con supporto per utensili del freno regolabile Raccoglitore di trucioli con serbatoio d’acqua
Schermatura per occhi in Lexan di grandi dimensioni Tensione: 400 V
Codice Numero di modello
C6825310 HU 75 NT
6
Dimensioni della cinghia abrasiva
75 x 2000 mm
Belt Speed
37 m/s
Contact Roller DxW
250 x 75 mm
Grinding Surface LxW
75 x 42 mm
Motor Power
4 kW
Peso netto
125 kg
Prezzo unitario €
1343,75
Machine statiche
927
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
190002 190007
189222