Page 940 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 940

Smerigliatrici - lucidatrici
Macchinario per smerigliatura e levigatura
Macchinario universale per smerigliatura e levigatura di qualità industriale per applicazioni pesanti. Motore potente senza vibrazioni grazie a un bilanciamento intelligente. Supporti per utensili e coperture di protezione per applicazioni pesanti. Poco rumorosa e con supporti per utensili regolabili. Dotata di schermatura per gli occhi di alta qualità e base opzionale. Dotata di disco di lucidatura aggiuntivo e spazzola in acciaio.
Macchinario per smerigliatura e levigatura
Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente Supporto per utensili regolabile
Dotata di schermatura per gli occhi
Dotata di connessione per aspiratore di polvere Spazzola in acciaio
Nastro di smerigliatura
Disco di lucidatura
Tensione: 400 V
Numero di modello
HU 200 BGS-4
Macchinario universale per smerigliatura e levigatura di qualità industriale. Motore potente senza vibrazioni grazie a un bilanciamento intelligente. Supporti per utensili
e coperture di protezione per applicazioni pesanti. Poco rumorosa e con supporti per utensili regolabili. Dotata di schermatura per gli occhi di alta qualità e base opzionale. Dotata di disco di lucidatura aggiuntivo e spazzola in acciaio.
Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente
Supporto per utensili regolabile
Dotata di schermatura per gli occhi
Dotata di connessione per aspiratore di polvere
Spazzola in acciaio
Nastro di smerigliatura
Disco di lucidatura
Tensione: 230 V
Dimensioni della cinghia abrasiva
100 x 1095 mm
Dimensioni della ruota abrasiva (s)
200 x 25 x20 mm
Belt Speed
24 m/min
Diameter Suction Nozzle
32 mm
Motor Power
1 kW
Peso netto
35,5 kg
Packaging Dimensions L x W x H
610 x 510 x 29,5 mm
Dimensioni della cinghia abrasiva
100 x 1000 mm
Dimensioni della ruota abrasiva (s)
200 x 25 x 20 mm
Diameter Suction Nozzle
35 mm
Motor Power
0,75 kW
Peso netto
31 kg
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
200 x 25 x 12 mm
Velocità
2850 rpm
Wire Brush Dimensions L x W x Bore
200 x 19 x 12 mm
6
Codice Numero di modello
C6825326 HU 230 BGS
Prezzo unitario €
607,38
Codice
C6825325
Prezzo unitario €
467,63
926
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
190005
190006


































































































   938   939   940   941   942