Page 939 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 939
Smerigliatrici - lucidatrici
Lucidatrice
Rettificatrice a nastro
Eccellente rifinitura su questa levigatrice a nastro compatta. Il macchinario può venire posizionato su una base o su un piano di lavoro. La cinghia può venire sostituita con facilità. Macchinario piccolo indicato per l’utilizzo, ad esempio, in un furgone di assistenza.
Macchinario progettato appositamente per applicazioni 3M. Poco rumorosa. Caratteristiche:
Scotch Brite Wheel(3M)8S Med + 9S Med incluso
Indicata per tutti i tipi di metalli
Disponibile anche a 400 V (art. n. 16652). Caratteristiche:
Interruzione termica
Base opzionale
Copertura della cinghia fissa Tensione: 230 V
Codice Numero di modello
C6825301 HU 100x1220-2
Macchinario per smerigliatura e levigatura
Lunga durata
Sicura e semplice da utilizzare Opzionale: base art. n. 14276 Tensione: 400 V
Codice Numero di modello
C6825331 HU 73 PR-4 Topline
Lucidatrice
Prezzo unitario €
392,38
Prezzo unitario €
628,88
Dimensioni della cinghia abrasiva
100 x 1220 mm
Belt Speed
20 m/s
Contact Roller DxW
126x105 mm
Diameter Suction Nozzle
35 mm
Grinding Surface LxW
100 x 320 mm
Motor Power
1 kW
Peso netto
29 kg
Packaging Dimensions L x W x H
650 x 380 x 260 mm
Motor Power
0,70 kW
Peso netto
14 kg
Packaging Dimensions L x W x H
645x215x280 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
200x50x76,2 mm
Velocità
2850 rpm
Macchinario universale per smerigliatura e levigatura di qualità industriale. Motore 6 potente senza vibrazioni grazie a un bilanciamento intelligente. Supporti per utensili
e coperture di protezione per applicazioni pesanti. Poco rumorosa e con supporti per
utensili regolabili. Dotata di schermatura per gli occhi di alta qualità. Dotata di disco
Lucidatrice professionale. Bilanciata accuratamente per evitare le vibrazioni. Macchinario semplice ma molto indicato per le officine. Venduto a molti istituti tecnici e a scuole. I dischi di lucidatura sono disponibili separatamente. Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente Due dischi di lucidatura
Dotata di blocco di lucidatura
Tensione: 230 V
di lucidatura aggiuntiva.
Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente Supporto per utensili regolabile
Dotata di schermatura per gli occhi
Dotata di connessione per aspiratore di polvere
Nastro di smerigliatura
Disco di lucidatura
Opzionale: Base art. n. 14276
Tensione: 400 V
Codice Numero di modello
C6825323 HU 150 BGS-2w
Dimensioni della cinghia abrasiva
50 x 1000 mm
Dimensioni della ruota abrasiva (s)
150 x 25 x 20 mm
Diameter Suction Nozzle
32 mm
Motor Power
0,35 kW
Peso netto
18 kg
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
150 x 25 x 12 mm
Velocità
2850 rpm
Wire Brush Dimensions L x W x Bore
150 x 16 x 12 mm
Motor Power
0,45 kW
Peso netto
18 kg
Packaging Dimensions L x W x H
639 x 175 x 250 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
175 x 25 x 16 mm
Velocità
2850 rpm
Codice
C6825329
Numero di modello
HU 175 P-2
Prezzo unitario €
213,93
Prezzo unitario €
317,13
Machine statiche
925
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191091
191089
190003
188432