Page 938 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 938
Smerigliatrici - lucidatrici
Rettificatrice da banco
Rettificatrice perfettamente rifinita. Bilanciata, priva di vibrazioni e poco rumorosa. I supporti per l’utensile sono regolabili. Dotata di schermatura per gli occhi di alta qualità.
Opzionale:
Rettificatrice da banco
14276 - base
Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente Supporto per utensili regolabile
Dotata di schermatura per gli occhi
Tensione: 230 V
Codice Numero di modello
C6825314 HU 150 S
Rettificatrice da banco
6
Rettificatrice per applicazioni pesanti di qualità industriale. Ideale per officine, settore manifatturiero e lavori di rettifica pesanti. Motore potente senza vibrazioni grazie
a un bilanciamento intelligente. Supporti per utensili e coperture di protezione per applicazioni pesanti. Poco rumorosa e con supporti per utensili regolabili. Dotata di schermatura per gli occhi di alta qualità.
Dimensioni della ruota abrasiva (s)
150 x 25 x 32 mm
Motor Power
0,5 kW
Peso netto
17 kg
Velocità
1450 rpm
Dimensioni della ruota abrasiva (s)
300 x 50 x 25 mm
Motor Power
2 kW
Peso netto
105 kg
Velocità
1420 rpm
Prezzo unitario €
252,63
Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente Supporto per utensili regolabile
Dotata di connessione per aspiratore di polvere Opzionale:
base art. n. 14283
Tensione: 400 V
Codice Numero di modello
C6825318 HU 300 BG-4
Lucidatrice
Prezzo unitario €
843,88
Macchinario di qualità industriale. Motore potente senza vibrazioni grazie a un bilanciamento intelligente. Supporti per utensili e coperture di protezione per applicazioni pesanti. Poco rumorosa e con supporti per utensili regolabili. Dotata di schermatura per gli occhi di alta qualità.
Lucidatrice professionale. Bilanciata accuratamente per evitare le vibrazioni. Macchinario semplice ma molto indicato per le officine. Venduto a molti istituti tecnici e a scuole. I dischi di lucidatura sono disponibili separatamente. Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente Due dischi di lucidatura
Dotata di blocco di lucidatura
Tensione: 400 V
Opzionale:
14276 - base
Caratteristiche:
Arresto di emergenza con interruttore di carico assente Supporto per utensili regolabile
Dotata di schermatura per gli occhi
Dotata di connessione per aspiratore di polvere
Tensione
230 V
400
Dimensioni della ruota abrasiva (s)
200 x 25 x 20 mm
250 x 38 x 25 mm
Motor Power
0,45 kW
1 kW
Peso netto
19 kg
53 kg
Velocità
2850 rpm
1420 rpm
Motor Power
1 kW
Peso netto
30 kg
Packaging Dimensions L x W x H
720 x 185 x 310 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
225 x 25 x 25 mm
Velocità
2850 rpm
Codice
C6825315
C6825317
Numero di modello
HU 200 BG-2
HU 250 BG-4
Prezzo unitario €
317,13
510,63
Codice Numero di modello Prezzo unitario €
C6825330 HU 225 P-4
321,43
924
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
189219 188433
191092
189221