Page 92 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 92
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
Chiavi a bussola con attacco quadro fem- mina 1/2” bocca esagonale, cromate
Bussole biesagonali metriche con attacco 1/2”
7800SM Chiavi a bussola esagonali 1/2” SD
Acciaio al cromo-vanadio. Prodotto secondo DIN3124.
Chiave a bussola lunghezza standard, attacco quadro 1/2”
Profilo esagonale, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Codice
C2550467
C2550468
C2550450
C2550451
C2550452
C2550453
C2550454
C2550455
C2550456
C2550457
C2550458
C2550459
C2550460
C2550461
C2550462
C2550463
C2550464
C2705458
C2550466
C2705459
C2705460
C2705461
C2705462
C2705463
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,70
5,70
5,70
6,20
6,20
6,20
6,20
7,20
7,20
7,20
7,90
7,90
7,90
8,20
8,20
8,20
8,90
8,90
9,20
Codice
C4972217
C4972218
C4972219
C4972220
C4972221
C4972222
C4972223
C4972224
C4972225
C4972226
C4972227
C4972228
C4972229
C4972230
C4972231
C4972232
C4972238
C4972233
C4972234
C4972235
C4972236
C4972237
C5061276
C5061277
Dimensioni sistema metrico
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Prezzo unitario €
2,13
2,13
2,24
2,24
2,38
2,38
2,38
2,41
2,41
2,41
2,83
3,04
3,25
3,46
3,66
3,84
4,53
4,87
4,87
5,32
5,67
5,88
6,03
6,72
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Codice
C1251504
C3424826
C1251487
C1251488
C1251489
C1251490
C1251491
C1251492
C1251493
C1251494
C1251495
C1251496
C3999230
C1251497
C1251498
C1251499
C1251500
C3424821
C3424822
1 C1251501 C1251502
C3999231
C3424823
C1251503
C4187511
C3424824
C3424825
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
Prezzo unitario €
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
4,07
4,07
4,07
4,64
4,64
4,64
5,13
5,13
5,13
5,13
5,49
5,90
5,94
6,71
6,88
6,96
6,96
6,96
6,96
9,19
13,34
Serie di chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2” bocca esagonale, cromate
Codice
C2716454
C2716453
Numero Parte
920A/SB8
920A/SB13
Imposta intervallo Contenuto
23-24-25-26-27-28-30-32 mm
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
Prezzo unitario €
75,00
91,50
78
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8514
40709
40711
26559