Page 937 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 937
Perforazione macchine
Trapanatrice industriale
Fresatrice-perforatrice
La trapanatrice industriale con trasmissione a ruote dentate MG 40-S presenta ruote dentate temprate e rettificate. Il tavolo può essere ruotato e presenta slot a T e uno scarico per il refrigerante. La profondità di trapanazione può venire impostata tramite l’arresto di profondità regolabile e presenta un estrattore di utensile e un motore a due velocità. Il mandrino ruota sia in senso orario sia in senso antiorario. La copertura del mandrino di perforazione è dotata di un interruttore di arresto automatico.
Caratteristiche:
Sistema di raffreddamento
Avanzamento elettromagnetico
Motore
Il mandrino ruota sia in senso orario sia in senso antiorario.
Tavolo rotabile e inclinabile
Faretto da lavoro per il macchinario
Tavolo fissato con morsa eccentrica
Tavolo grande
Tensione: 400 V
Fresatrice-perforatrice in ghisa per applicazioni pesanti. Perfetta per le officine e per il fai da te. Le ruote dentate sono immerse in bagno d’olio. Le guide possono venire impostate utilizzando le chiavi. L’asse Z può venire impostato su una guida a coda di rondine. Dotata di avanzamento di precisione. Dotata di copertura di protezione controllata da interruttore nel rispetto delle più recenti linee guida CE. Caratteristiche:
Colonna piena per evitare le vibrazioni
Ingranaggi in bagno d’olio
Rotazione a sinistra e a destra
Impostazione di precisione per profondità di fresatura Dotata di barra di trazione (M12)
Opzionale: Base Tensione: 400 V
6
Capacity End Milling
20 mm
Capacity Face Milling St.37
100 mm
Cross Longitudinal Travel
510 x 240 mm
Distance Spindle Column
255 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
130 mm
Max Distance Spindle Table
445 mm
Milling Head Tilt Left/Right
45 ° L/R
Motor Power
1,1 kW
Peso netto
360 kg
Packaging Dimensions L x W x H
920 x 740 x 1000 mm
Spindle Speed Range
75 - 3200 rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 30 (M12)
Dimensioni piano
820 x 240 mm
T-Slots Number/Dimensions
3 x 14 mm
Tensione
400 V
Base Dimensions L x W
730 x 500 mm
Column Diameter
150 mm
Distance Spindle Column
350 mm
Drilling Capacity
40 mm
Drilling Depth
180 mm
Peso netto
460 kg
Spindle Speed Range
50 - 1450 rpm
Spindle Taper
MT 4
Dimensioni piano
560 x 560 mm
Codice Numero di modello
C6928887 HU 40 G-4
Prezzo unitario €
4273,13
Codice
C6928888
Numero di modello
HU 45 DM-4
Prezzo unitario €
2463,90
Machine statiche
923
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223825
223829