Page 936 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 936
Perforazione macchine
Trapanatrice industriale
Questa trapanatrice a colonna presenta ruote dentate temprate e rettificate. La profondità di perforazione può venire impostata utilizzando l’arresto di profondità regolabile. Presenta un estrattore di utensile e un motore a due velocità. Il mandrino ruota sia in senso orario sia in senso antiorario. Dotata di avanzamento automatico. La copertura del mandrino di perforazione è dotata di un interruttore di arresto automatico. La testa è regolabile verticalmente tramite cremagliera. Ideale per le linee di produzione.
Trapanatrice industriale
Caratteristiche:
Sistema di raffreddamento
Avanzamento elettromagnetico
Motore a due velocità
Il mandrino ruota sia in senso orario sia in senso antiorario. Tavolo rotabile e inclinabile
Faretto da lavoro per il macchinario
Tavolo fissato con morsa eccentrica
Testa regolabile verticalmente
Trasmissione a ruote dentate
Tensione: 400 V
Questa trapanatrice a colonna con testa a ingranaggi HU 40 TI presenta ruote dentate temprate e rettificate. La profondità di trapanazione può venire impostata tramite l’arresto di profondità regolabile e il macchinario presenta un estrattore di utensile e un motore a due velocità. Il mandrino ruota sia in senso orario sia in senso antiorario con avanzamento automatico. La copertura del mandrino di perforazione è dotata di un interruttore di arresto automatico.
6
Caratteristiche:
Sistema di raffreddamento
Regolazione elettrica dell’altezza del tavolo
Avanzamento elettromagnetico
Motore a due velocità
Il mandrino ruota sia in senso orario sia in senso antiorario. Tavolo rotabile e inclinabile
Faretto da lavoro per il macchinario
Tavolo fissato con morsa eccentrica
Trasmissione a ruote dentate
Tensione: 400 V
Tensione
400 V
Base Dimensions L x W
500 x 450 mm
Column Diameter
140 mm
Distance Spindle Column
350 mm
Drilling Capacity
35 mm
Drilling Depth
160 mm
Motor Power
1 / 1,5kW
Peso netto
500 kg
Spindle Speed Range
72 - 2600 rpm
Spindle Taper
MT4
Dimensioni piano
370 x 360 mm
Tapping Capacity
M20
Tensione
400 V
Base Dimensions L x W
510 x 380 mm
Column Diameter
160 mm
Distance Spindle Column
360 mm
Drilling Capacity
40 mm
Drilling Depth
180 mm
Max Distance Spindle Table
600 mm
Motor Power
2,2 - 2,8kW
Peso netto
680 kg
Spindle Taper
MT4
Dimensioni piano
450 x 440 mm
Tapping Capacity
M27
Codice Numero di modello
C6928889 HU 32 TI-4
Prezzo unitario €
5079,38
Prezzo unitario €
6444,63
Codice
C6092237
Numero di modello
HU 40 TI-4
922
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
223833
223836