Page 935 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 935

Perforazione macchine
Trapanatrice industriale
Trapanatrice a colonna
Machine statiche
Macchinario di qualità per utilizzo professionale con livelli di rumore molto bassi.
La maschiatura viene eseguita con facilità grazie al dispositivo di maschiatura brevettato. Consegnata con occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie e copertura di protezione del mandrino approvata.
Caratteristiche:
Regolazione continua della velocità tramite inverter
Display di indicazione della velocità
Possibilità di maschiatura tramite inversione della direzione di rotazione Ventilazione del motore per una maggiore durata
Tavolo con slot, ad altezza regolabile
Sistema di raffreddamento integrato
Interruttore con bobina anti-riavvio
Elegante trapanatrice con finiture di elevata qualità. Perfettamente idonea per un utilizzo professionale.
Arresto di emergenza facilmente accessibile. I macchinari vengono forniti completamente assemblati e sono consegnati completi di occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie. Poco rumorosa
Caratteristiche:
Velocità variabile
Fornita di una testa perforante ad azione rapida da 16 mm
Arresto di emergenza sulla parte anteriore
Fornita di bulloni con slot a T 6 Sistema di sicurezza per la prevenzione dell’avvio automatico
Custodia protettiva nel rispetto delle linee guida CE
Comprende occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie (CE)
Morsa da tavolo integrata
Brand Item ID
Numero di modello Tensione
Base Dimensions L x W Column Diameter
Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Max Distance Spindle Table Motor Power
Peso netto
Number of Feeds
Spindle Speed Range Spindle Taper Dimensioni piano Tapping Capacity
Codice
C6825340
C6825344
11113G
HU 32 Super Vario
400 V
660 x 465 mm
102 mm
230 mm
32 mm
140 mm
720 mm
1,5 kW
290 kg
variabile (in 2 gradual- mente)
80 - 2500 rpm
MT3
320 x 480 mm M16
Numero di modello
HU 32 Super Vario
HU 40 Super Vario
11114G
HU 40 Super Vario 400 V
660 x 465 mm 155 mm
300 mm
40 mm
145 mm
715 mm
2,2 kW
330 kg
70 - 2000 rpm MT4
400 x 470 mm M20
Prezzo unitario €
3460,43
3864,63
Brand Item ID
Numero di modello Tensione
Column Diameter
Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Max Distance Spindle Table Motor Power
Peso netto
Number of Speeds
Spindle Speed Range Spindle Taper
Dimensioni piano
11110G
HU 20F Super 400 V
80 mm
180 mm
20 mm
80 mm
770 mm
0,75 kW
92 kg
10
210 - 2500 rpm MT2
280 x280 mm
11112G
HU 30FP Super - Vario 400 V
92 mm
209 mm
30 mm
125 mm
750 mm
1,5 kW
198 kg
variabile
100 - 2500 rpm
MT3
395 x 285 mm
Prezzo unitario €
1214,75
2467,13
Codice
C6825322
C6825328
Numero di modello
HU 20F Super
HU 30FP Super - Vario
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
921
191074
190011


































































































   933   934   935   936   937