Page 934 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 934
Perforazione macchine
Trapanatrice industriale
Trapanatrice industriale europea con testa a ingranaggi. Pannello di controllo distinto per l’interruttore on/off. Funzionamento molto regolare e ottima rifinitura. Ideale per officine e scuole. Dotata della copertura di protezione sviluppata da Huvema nel rispetto delle più recenti normative CE.
Trapanatrice industriale
6
Caratteristiche:
Tecnologia europea
Rifinitura e design di qualità superiore Struttura rigida
Silenziosa e di funzionamento regolare Distanza elevata fra colonna e mandrino
Opzionale:
Alimentazione a tavolo incrociato
Trapanatrice con testa a ingranaggi per applicazioni pesanti con capacità di perforazione di 50 mm e corsa del mandrino di 200 mm. Interruttore avanti/indietro del mandrino con velocità alta e bassa. Inclinazione del tavolo di 90° a sinistra e a destra. Indicata per la produzione.
Disponibile anche con tavolo incrociato e opzione di fresatura. Ben rifinita. Dotata della copertura di protezione sviluppata da Huvema nel rispetto delle più recenti normative CE.
Caratteristiche:
Pompa del refrigerante
Disponibile con tavolo incrociato
Avanzamento automatico
Avanzamento di precisione
Ingranaggi temprati
Tensione: 400 V
Opzione: Esecuzione su tavolo incrociato Tensione: 400 V
Tensione
400 V
Column Diameter
100 mm
Distance Spindle Column
340 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
150 mm
Max Distance Spindle Table
915 mm
Motor Power
1,1kW
Peso netto
230 kg
Spindle Speed Range
75-3140 rpm
Spindle Taper
MT3
Dimensioni piano
505 x 405 mm
Tapping Capacity
M16
Tensione
400 V
Column Diameter
180 mm
Distance Spindle Column
340 mm
Drilling Capacity
50 mm
Drilling Depth
200 mm
Motor Power
2,5kW
Peso netto
750 kg
Spindle Taper
MT4
Dimensioni piano
600 x 600 mm
Tapping Capacity
33mm
Codice
C6928897
Numero di modello
HU 30G Topline
Prezzo unitario €
2820,80
Codice
C6928896
Numero di modello
HU 50G Topline
Prezzo unitario €
8118,40
920
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
223863
223862