Page 933 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 933

Perforazione macchine
Trapanatrice da banco
Trapanatrice da banco
Trapanatrice da tavolo con funzionamento molto regolare. Il nonio inciso può venire impostato con facilità. Dotata di copertura protettiva del mandrino di perforazione che adempie gli standard di sicurezza più recenti. Il macchinario si ferma quando la copertura del mandrino di perforazione è aperta. Il tasto di emergenza separato è facilmente raggiungibile. Quando la copertura della cinghia a V è aperta, l’interruttore di arresto automatico si attiva. Disponibile anche a 400 V (art. n. 11219). Caratteristiche:
Trapanatrice da tavolo con funzionamento molto regolare e nonio a incisione semplicissimo da impostare. Dotata di copertura protettiva del mandrino di perforazione in policarbonato di alta qualità che adempie gli standard di sicurezza più recenti. Il macchinario si ferma quando la copertura è aperta. Il tasto di emergenza separato è facilmente raggiungibile. Quando la copertura della cinghia è aperta, l’interruttore di arresto automatico si attiva.
Mandrino di perforazione ad azione veloce da 3-16 mm (B16) Motore poco rumoroso
Altezza del tavolo regolabile
Copertura protettiva nel rispetto delle linee guida CE Comprende occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie (CE) Tensione: 230 V
Caratteristiche:
Mandrino di perforazione ad azione veloce da 3-16 mm (B16) Motore poco rumoroso
Altezza del tavolo regolabile
Motore a due velocità
Copertura di protezione telescopica
Tensione: 400 V
Codice Numero di modello
C6928891 HU 16-4 Topline
6
Base Dimensions L x W
400 x 230 mm
Column Diameter
70 mm
Distance Spindle Column
185 mm
Drilling Capacity
16 mm
Drilling Depth
80 mm
Motor Power
0,38kW
Peso netto
60 kg
Number of Speeds
12
Spindle Speed Range
280 - 3000 rpm
Spindle Taper
MT2
Base Dimensions L x W
400 x 230 mm
Column Diameter
70 mm
Distance Spindle Column
185 mm
Drilling Capacity
16 mm
Drilling Depth
80 mm
Motor Power
0,38kW
Peso netto
60 kg
Number of Speeds
24
Spindle Speed Range
280 - 3000 rpm
Spindle Taper
MT2
Codice
C6928890
Numero di modello
HU 16-2 Topline
Prezzo unitario €
483,75
Prezzo unitario €
483,75
Machine statiche
919
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223839
223840


































































































   931   932   933   934   935