Page 932 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 932
Perforazione macchine
Trapanatrice da banco
Elegante trapanatrice con finiture di elevata qualità. Perfettamente idonea per un utilizzo professionale.
Arresto di emergenza facilmente accessibile. I macchinari vengono forniti completamente assemblati e sono consegnati completi di occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie. Poco rumorosa.
Trapanatrice da banco
Elegante trapanatrice con finiture di elevata qualità. Perfettamente idonea per un utilizzo professionale.
Arresto di emergenza facilmente accessibile. I macchinari vengono forniti completamente assemblati e sono consegnati completi di occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie. Poco rumorosa.
6
Caratteristiche:
Fornita di una testa perforante ad azione rapida da 16 mm Arresto di emergenza sulla parte anteriore
Fornita di bulloni con slot a T
Sistema di sicurezza per la prevenzione dell’avvio automatico Custodia protettiva nel rispetto delle linee guida CE Comprende occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie (CE)
Caratteristiche:
Velocità variabile a due incrementi
Fornita di una testa perforante ad azione rapida da 16 mm Arresto di emergenza sulla parte anteriore
Fornita di bulloni con slot a T
Sistema di sicurezza per la prevenzione dell’avvio automatico Custodia protettiva nel rispetto delle linee guida CE Comprende occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie (CE) Tensione: 230 V
Numero di modello
HU 16 Super
HU 20 Super
Tensione
230 V
400 V
Column Diameter
80 mm
80 mm
Distance Spindle Column
180 mm
180 mm
Drilling Capacity
16 mm
20 mm
Drilling Depth
80 mm
80 mm
Max Distance Spindle Table
510 mm
435 mm
Motor Power
0,75 kW
0,75 kW
Peso netto
78 kg
80 kg
Number of Speeds
12
10
Spindle Speed Range
300 - 2360 rpm
210 - 2500 rpm
Spindle Taper
MT2
MT2
Dimensioni piano
280 x 280 mm
Base Dimensions L x W
460 x 275 mm
Column Diameter
80 mm
Distance Spindle Column
180 mm
Drilling Capacity
20 mm
Drilling Depth
90 mm
Max Distance Spindle Table
420 mm
Motor Power
1,2 kW
Peso netto
90 kg
Number of Speeds
2
Spindle Speed Range
150 - 2500 rpm
Spindle Taper
MK 2
Dimensioni piano
280 x 280 mm
Codice
C6825320
C6825321
Numero di modello
HU 16 Super
HU 20 Super
Prezzo unitario €
966,43
1064,25
Codice Numero di modello
C6825324 HU 20 Super - Vario
Prezzo unitario €
1376,00
918
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Machine statiche
190008
190010