Page 91 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 91
Chiavi a cricchetto da 1/2” - prese
Bussola con 6 punti di ancoraggio con at- tacco 1/2”
6 Punto Connettore da 1/2”
52 Bussole- 1/2 in innesto quadro
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
In acciaio al cromo-vanadio. Bussola esagonale. Conforme a DIN3122 e DIN3123.
• Conformi a DIN 3124, ISO 2725-1
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
• * non standardizzato
Codice
C5061254
C5061255
C5061256
C5061257
C5061258
C5061259
C5061260
C5061261
C5061262
C5061263
C5061264
C5061265
C5061266
C5061267
C5061268
C5061269
C5061270
C5061271
C5061272
C5061273
C5061274
C5061275
Dimensioni socket
8 mm
10 mm
Prezzo unitario €
2,65
2,14
Prezzo unitario €
5,12
5,12
4,39
4,71
4,71
4,39
4,83
4,83
4,83
5,15
5,54
5,15
5,62
6,08
5,66
6,23
6,25
7,17
6,80
7,85
8,36
8,71
8,41
8,41
9,06
12,71
Codice
C3976383
C3976384
C3976385
C3976386
C3976387
C3976388
C3976389
C3976390
C3976391
C3976392
C3976393
C3976394
C3976395
C3976396
C3976397
C3976398
C3976399
C3976400
C3976401
C3976402
C3976403
C3976404
C3976405
C3976406
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
Prezzo unitario €
6,13
6,27
5,17
5,63
5,54
5,22
5,72
5,86
5,81
6,13
6,55
6,13
7,23
7,28
6,73
8,61
7,46
9,98
9,43
9,25
11,44
9,52
10,07
12,91
11 mm 2,25
12 mm 2,25
13 mm 2,25
14 mm 2,25
15 mm 2,40
16 mm 2,40
17 mm 2,42
18 mm 2,42
19 mm 2,42
20 mm 2,51
21 mm 2,92
22 mm 3,10
23 mm 3,29
24 mm 3,44
25 mm 4,06
26 mm 4,37
27 mm 4,37
28 mm 4,78
30 mm 5,09
32 mm 5,27
Codice
C2703945
C2703946
C2703947
C2703948
C2703949
C2501839
C2703950
C2703951
C1450213
C1450214
C2703952
C2703953
C2703954
C3584569
C3619744
C2703955
C2703956
C2703957
C2703958
C2703959
C2703960
C2703961
C3447811
C3447812
C1450216
C1450217
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
1
Utensili a mano e immagazzinamento
77
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32654
6498
10184