Page 928 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 928
Sistema di serraggio corsa variabile | Verticale Serraggio | Orizzontale Serraggio
Sistema di serraggio ad azione rettilinea e a corsa variabile
44
6,5 40
Strettoio verticale con braccio aperto e lastra di base orizzontale STC-VH
[0.50] 12,7
30f7
68 52
152 max.
44
[#10]
OPENING
[1.19] 30,2
[0.25] 6,4
[0.51] 13,0
[0.53] 13,5
[1.035] 26,3
"M"
IF SUPPLIED
[0.31] 7,9
[0.48] 12,2
"E" RANGE OF ADJUSTMENT
M5
[1.43] 36,3
[2.21] 56,1
Sistema di serraggio con asta di spinta a corsa variabile, con supporto frontale dotato di flangia.
• 272 kg di portata
• Asta di spinta a corsa fissa di 45 mm
[0.63] 16,0
[1.02] 25,9
• Corsa di serraggio di 3 mm
• Diametro asta di spinta di 12 mm
Codice Numero Parte
C6877756 FL-122-45
[0.18] Ø 4,6
Sistema di serraggio ad azione rettilinea e a corsa variabile
In posizione di serraggio, la leva è verticale
Adattamento automatico progressivo dell’altezza di serraggio (fino a 40 mm/ 1 9⁄16””) con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N (550 lbs.) a seconda della regolazione della vite di regolazione nell’articolazione
Lamiere di acciaio stabili, bonificate per una lunga durata
Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
Impugnatura di alta qualità e resistente all’olio in plastica 2 componenti
2,5 min.
44
Codice
C6860661
Brand Item ID
STC-VH20
Forza di serraggio
1,1
Capacità della ganascia
20 mm
Prezzo unitario €
18,45
12 10
35
228 - 428 max.
Sistema di serraggio con asta di spinta a corsa variabile, con foro passante di montaggio
• 272 kg di carico
• È compatibile con asta di spinta con corsa di 100 mm - 300 mm
• Corsa di serraggio di 3 mm
• Diametro asta di spinta di 12 mm
Codice Numero Parte
C6058853 G-120
Strettoio orizzontale con braccio aperto e lastra di base orizzontale STC-HH
In posizione di serraggio, la leva è orizzontale
Adattamento automatico progressivo dell’altezza di serraggio (fino a 40 mm / 1 9⁄16 “”) con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N (550 lbs.) a seconda della regolazione della vite di regolazione nell’articolazione
Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all’olio (STC-HH20 con protezione anti-slittamento)
M30x1,5
40
5
Capacità di serraggio.
3000 N
Prezzo unitario €
249,00
Asta di spinta - Sistema di serraggio ad azione rettilinea e a corsa variabile
M6
M12
M8
25
15
495
380
22
16
40
35
Codice
C6435608 C6435610 C6435612
Brand Item ID
STC-HH20 STC-HH50 STC-HH70
Capacità della ganascia
20 mm 40 mm 60 mm
Prezzo unitario €
12
12
328
Lunghezze asta di spinta opzionali per l’impiego con sistemi di serraggio a corsa variabile della serie FO, FL, e G.
Codice
C2444408 C2794288 C6877757
Numero Parte
12/200 16/200F 22/300
Prezzo unitario €
31,00 39,50 64,00
15 12 6 min.
[05.,231]
30
Forza di serraggio
1,1 18,45 2,5 19,71 2,5 20,25
Capacità di serraggio.
3000 N
Prezzo unitario €
223,00
[0.08] 2,0
914
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
209223
209225
209224
195765
195785