Page 926 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 926

Sistema di serraggio pneumatico con leva
Solida leva di serraggio pneumatico
[0.38] 9,7
[4.69] 119,1
[4.69] 119,1
Sistema di serraggio pneumatico ad azione rettilinea
[1.25] 31,8
[1.25] [0.41] 31,8
Ø 10,4
[1.63]
41,4 [6.95]
[3.00] 76,2
[1.63] 91° 41,4
8303/8-16 [0.34] 830-MEM10 6XØ 8,6
[0.50] [1.38] [1.62] 12,7 35,1 41,1
[0.62] Ø 15,8
[1.97] 50,0
[11.43] 290,3
8301/8" NPT 830-MEG-1/8
[0.43] 10,8
[4.20] 106,7
[0.89] 22,5
[7.75] 196,9
[2.25] 57,2 [4.00] 101,6
[10.17] 258,4
868 1/4" NPT 868-E G-1/4
Numero Capacità di
Massima forza esercitata a 5bar [72PSI]
Avanzamen- to pistone
31,8 mm
Prezzo unitario €
290,00
Codice Parte
C6028663 830-ME
serraggio.
11100 N
3582 N
Numero Capacità di
Massima forza esercitata a 5bar [72PSI]
Prezzo unitario €
690,00
17800 N Inner 10675 N Outer 7637 N Interno 3585 N Esterno
Sistema di serraggio pneumatico ad azione rettilinea
Solida leva di serraggio pneumatico
[0.27] 6,9
[1.31] 33,3
5
[1.44] 803 1/8" NPT 36,6 803-ME G-1/8
[0.27] 4X, Ø 6,8
[9.86] 250,4
Opening- ~112°
[0.75] 19,1
S max.
(max. tolerance compensation at the clamp arm´s end)
84
[2.93] 74,3
[0.31] 7,9
[2.37] 60,2
Model
Model
Model
Important!
The clamp may only be
operated by the restrictor connections which are supplied with the unit (for throttling)
Model
Versione pneumatica del modello di sistema di serraggio manuale 603. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con i sensori per scanalatura a T (8EA-109-1) e con i sensori rotondi (810169).
• Il modello 803 ha l’asta di spinta filettata 5⁄16-18 e bocche d’ingresso di tipo 1/8NPT • Il modello 8803-ME ha bocche d’ingresso di tipo G-1/8 e asta di spinta filettata M8
Per applicazioni semplici e produzione su larga scala I sistemi di serraggio
progettati con il principio del rullo e della camma sono pensati per compensare automaticamente la tolleranza dei pezzi da lavorare. Quando è serrata, la leva di serraggio del modello 870-2 è in posizione verticale, mentre quella del modello 871-2 è in posizione orizzontale. La piastra di montaggio che è in dotazione permette un facile serraggio.
Numero Parte
803-ME (EX. MF)
Capacità di serraggio.
2670 N
Massima forza
esercitata a 5bar Avanzamento
Prezzo unitario €
210,00
Mas-
sima forza
esercitata a
5bar [72PSI] unitario €
Codice
C3496366
[72PSI]
3015 N
pistone
19,1 mm
Codice
C4647206
Capacità di Numero Parte serraggio.
871-2 *R* 260 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
118°
Prezzo 60 N 608,00
912
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Codice Parte
C2458614 868-E
serraggio.
176,6
[1.25] 31,8
[18.59] [1.06] 472.3 27,0
[3.59] 91,1
Versione più grande del modello 827. Si monta perpendicolarmente alla superficie di serraggio. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con i sensori per scanalatura a T (8EA-109-1) o rotondi (810169).
• Il modello 868-E ha le bocche d’ingresso di tipo G-1/4
• Perni e boccole temprate che garantiscono una lunga durata di esercizio
Il robusto e largo braccio di serraggio può essere modificato per soddisfare le esigenze d’impiego.
Versione pneumatica del modello di sistema di serraggio manuale 630. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con i sensori per scanalatura a T (8EA-109-1) e con i sensori rotondi (810169).
• Il modello 830 ha l’asta di spinta filettata 5⁄16-18 e bocche d’ingresso di tipo 1/8NPT • Il modello 830-ME ha bocche d’ingresso di tipo G-1/8 e asta di spinta filettata M8
[0.44] Ø 11,0
[1.09] 27,7
803 5/16-18 803-ME M8
Opening- ~126°
Assembly plate (standard)
Fissaggio del pezzo
209212 209211
209214 209213


































































































   924   925   926   927   928