Page 930 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 930

Vari Serraggio
Strettoio compatto BAS-C, foro di fissaggio aperto
Supporto per utensile di serraggio BASO
Forza di serraggio fino a 16.000 N Struttura compatta e salvaspazio
Foro di fissaggio aperto per M 10 / M 12
Altezza di serraggio 80 mm
Impilabile
Foro di fissaggio aperto, compresa vite a testa cilindrica Compatibile con tutti gli strettoi BAS di BESSEY
Codice Capacità di serraggio.
C6766691 81 mm
Codice
C6766687
C6766686
Capacità della Brand Item ID ganascia
BAS-C9-4 88 mm
BAS-C10-6 97 mm
Profondità di gola
40 mm
60 mm
Prezzo unitario €
202,86
210,06
Peso netto
0,45 kg
Prezzo unitario €
64,08
Testina di serraggio Vario VAD (confezione: 2 pezzi)
BASKN Chiave con traversino
5
Chiave a traversino con ausilio di regolazione per le viti a testa cilindrica M 10/M 12 Compatibile con tutti gli strettoi BAS di BESSEY
Codice Lunghezza
C6766690 230 mm
Prezzo unitario €
21,60
Adattabile a particolari tondi, ovali e angolari
Regolazione dell’apertura angolare da 60° all‘interno a 60° all‘esterno
Adatto per strettoi originali BESSEY TG, GZ e GMZ a partire da un’apertura di 100 mm
Prezzo Codice Dimensione unitario €
C6860660 45 mm 43,92
916
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
195768
195767
195771
195769


































































































   928   929   930   931   932