Page 929 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 929

Orizzontale Serraggio | Sistema di serraggio a tirante
Strettoio orizzontale con braccio aperto e lastra di base verticale STC-HV
In posizione di serraggio, la leva è orizzontale
Adattamento automatico progressivo dell’altezza di serraggio (fino a 20 mm / 13⁄16 “”) con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
Forza di serraggio regolabile fino a 1.100 N (250 lbs.) a seconda della regolazione della vite di regolazione nell’articolazione
Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all’olio con protezione anti-slittamento
Strettoio a guide di avanzamento con lastra di base a gomito STC-IHA
Movimento della leva convertito in un movimento assiale della guida di avanzamento Adattamento automatico progressivo della corsa di regolazione (fino a
10 mm / 3/8 ”) con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
Forza di serraggio regolabile fino a 1.100 N (250 lbs.) a seconda della regolazione della vite di regolazione nell’articolazione
Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all’olio con protezione anti-slittamento
Codice Brand Item ID
C6767117 STC-HV20
Forza di serraggio
1,1
Capacità della Prezzo ganascia unitario €
20 mm 18,45
Codice Brand Item ID
C6767118 STC-IHA15
Forza di serraggio
1,1
Capacità della Prezzo ganascia unitario €
10 mm 18,99
Strettoio orizzontale con braccio aperto e lastra di base a gomito STC-HA
Strettoio a guide di avanzamento con lastra di base orizzontale STC-IHH
5
In posizione di serraggio, la leva è orizzontale
Adattamento automatico progressivo dell’altezza di serraggio (fino a 20 mm / 13⁄16 “”) con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
Forza di serraggio regolabile fino a 1.100 N (250 lbs.) a seconda della regolazione della vite di regolazione nell’articolazione
Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all’olio con protezione anti-slittamento
Movimento della leva convertito in un movimento assiale della guida di avanzamento Adattamento automatico progressivo della corsa di regolazione (fino a
16 mm / 5/8; “”) con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N (550 lbs.) a seconda della regolazione della vite di regolazione nell’articolazione
Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
Traforato della lastra di base adatto a mm e inch
Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all’olio (STC-IHH15 con protezione anti-slittamento)
Codice Brand Item ID
C6767116 STC-HA20
Capacità della ganascia
20 mm
Prezzo Forza di serraggio unitario €
1,1 18,45
Codice
C6767119
C6435623
Brand Item ID
STC-IHH15
STC-IHH25
Capacità della ganascia
10 mm
16 mm
Forza di serraggio
1,1
2,5
Prezzo unitario €
18,99
20,70
Fissaggio del pezzo
915
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
195787
195786
195766 195788


































































































   927   928   929   930   931