Page 927 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 927

Sistema di serraggio pneumatico con leva | Sistema di serraggio corsa variabile
Cilindri a staffa rotante, pneumatici
Cilindri a staffa rotante, pneumatici
90°±5° REPEATABILITY ±1°
Ø [0.22] 5,5
[0.79]
20 (CLAMP STROKE)
Ø [2.52] 64
[1.76]
44,7
(SQ) (SQ)
[0.20] 5,17
[6.59] 167,37 [6.13]
155,7
[0.50] 12,7
Ø M6 [0.67]
17
[0.43] 11
[0.63] 16
Fissaggio del pezzo
[4.44] 112,7
[3.75] 95,3
[0.98] 25
[2.72] 69
Ø G-1/8
Ultima generazione di sistemi di serraggio oscillanti DE-STA-CO con tecnologia brevettata. Il disegno esclusivo consente al braccio di serraggio un’escursione di 901⁄4 su un piano orizzontale prima di spostarsi lungo la corsa di serraggio. Consultare il catalogo prodotti per le opzioni relative ai bracci di serraggio.
• Corsa non lineare durante la rotazione.
• Alloggiamenti per interruttori Ì÷4 mm o 6x5 mm. Pistone magnetico standard.
• Stelo del pistone con doppio supporto
• Disponibili con foro di diametro 30 mm e 40 mm. Braccio venduto separatamente.
Codice
C6877743 C6877744
Numero Parte Lunghezza tratto
9530 20 mm 9540 20 mm
Prezzo unitario €
465,00 475,00
• Non dotato di sensore.
[1.34] 34
Codice
C6877746
Numero Parte
89E30-010-1
Lunghezza tratto
21 mm
Prezzo unitario €
465,00
Cilindri a staffa rotante, pneumatici
[2.60] 66 [2.36] 60 [1.57]
40
Sistema di serraggio ad azione rettilinea e a corsa variabile
[1.07] 27,3
Ø M8
[0.67] 17
[0.98] 25
[0.98] 25
Ø
[0.22] 5,5
[0.98] 25
M8
[2.15] [1.57] 54,5
40
[0.43] 11
[5.51] 140
18** 12 62 3
25 46 58
5
30
Ø 15
M8
[0.63] 16
1 12 192
Ø G-1/8
[3.74] 95
[0.83] 21
11 40 9
90 70 52
Sistema di serraggio con asta di spinta, a corsa variabile, con supporto di montaggio
• 907 kg di capacità
• Asta di spinta a corsa fissa di 60 mm
Ø [1.00] 25,4
1/8NPT (PORTS)
[0.68] 17,4
[0.89] 22,5
S1 Ø[0.47] 12
S S2
M42X1,5
Questi modelli collaudati e affidabili sono adatti per una vasta gamma di applicazioni quali la saldatura e l’assemblaggio. I corpi con filettatura metrica possono essere montati tramite foro filettato o foro per montaggio ad incasso. Il braccio di serraggio può essere posizionato radialmente a 360 gradi.
• I bracci di serraggio e gli accessori di montaggio sono venduti separatamente. • Disponibile con fori di 20, 30, 40, 50 e 63 mm
• Max. pressione di esercizio: da 3 a 10 bar [da 30 a 130 psig] (89E20 8 bar [116 psig] max.)
Ø
[1.18] 30
16
Il design compatto e l’elevata affidabilità degli elementi del sistema di serraggio pneumatico DE-STA-CO li rende ideali per applicazioni che richiedono un rapido e libero accesso allo strumento di serraggio. Il nuovo modello ospita sia gli interruttori rotondi da 4 mm sia quelli per scanalatura a T da 6,5 mm x 5 mm.
• La direzione di rotazione è regolabile tra destra, sinistra o dritta. (Non lineare regolabile, da 20 mm)
• Compatibile con sensori rotondi da 4 mm o con sensori per scanalature a T da 6.5 mm x 5 mm
• Design robusto per garantire milioni di cicli di funzionamento
Braccio di serraggio venduto separatamente
• Corsa di serraggio di 4 mm
• Diametro asta di spinta di 16 mm
Codice Numero Parte Lunghezza tratto
C6877745 89R40-010-2 21 mm
Prezzo unitario €
355,00
Codice
C4648009
Numero Parte
FO-161-60
Capacità di serraggio.
9000 N
Prezzo unitario €
332,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
913
209216 209215
209222
209217


































































































   925   926   927   928   929