Page 925 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 925
Sistema di serraggio a tirante
Solida leva di serraggio pneumatico
Sistema di serraggio pneumatico con leva ad U
8007-EHR [0.39]
9,9
8007-EHL
[0.71] [5.63] 18,0
143,0 [1.39] [3.15] 35,2
80,1
[1.81] 46,0
Questo sistema di serraggio pneumatico è progettato per applicazioni che richiedono forze di serraggio maggiori e maggiore durabilità. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. Ac
• Perni e boccole temprate per garantire una lunga durata di esercizio
Le robuste leve di serraggio possono essere modificate per soddisfare le esigenze d’impiego.
• Modelli di leve di comando -EHL e -HER
• Le bocche d’ingresso G-1/8 si trovano nella parte posteriore del cilindro
[2.72] 69
[4 11
817-U / 817-S / 827-U / 827-S 817-UE / 817-SE / 827-UE/ 827-SE
1/8" NPT G-1/8
98°
[2.68] 68,0
[5.72] 145,4
[0.25] Ø 6,3
[2.60] 66,0
[1.90] 48,4
[2.37] 60,3
[2.37]
60,3
[0.19] 4,8
[6.24] 158,6
[0.60] 15,1
[2.44] 62
[0.31] 8,0
[10.19] 258,9
[0.31] 8,0
[0.94] 24,0
[0.94] 24,0
[0.94] 24,0
5/16 M8 IF SUPPLIED
[0.63] 16
[2.69] 68,3
95o
[0.27] 6,7 Ø
[0.63] 16
[7.51]
190,7 11,2
Fissaggio del pezzo
[1.00] 25,4
Ø [0.27] 6,7
Numero Capacità di
Massima forza esercitata a 5bar [72PSI]
2700 N Interno 1800 N Esterno
Prezzo unitario €
347,00
Ø D1 F
[1.00] 25,4
[0.12] 3,1
Versione pneumatica dei modelli per serraggio manuale 317-U e 317-S. Doppia superficie di montaggio per la massima flessibilità. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con i sensori per scanalatura a T (8EA- 109-1) o rotondi (810169).
Codice Parte
C3207270 8007-E
serraggio.
3700 N Inner 1800 N Outer
[01.63]
Solida leva di serraggio pneumatico
858 1/4" NPT 858-E G-1/4
• I modelli 817-UE e 817-SE hanno le bocche d’ingresso di tipo G-1/8. • I modelli 817-U e 817-UE sono forniti di rondelle flangiate
• I modelli 817-S e 817-SE sono forniti di fascette
Numero Capacità di Massima forza eser-
[1.00] 25,4
[1.38] 34,9
96°
[4.00] 101,6
[12.27] 311,6
[4.00] 101,6
Codice Parte
C4647204 817-UE (EX.817-U)
serraggio. citata a 5bar [72PSI]
1670 N Inner 890 N Outer 1648 N Interno 1005 N Esterno
Prezzo unitario €
215,00
[7.12] 180,9
[0.50] 12,7
[3.85] 97,8
[2.75] 69,9
[4.81] 122,2
[0.63] 16,0
[17.52] 445,0
[0.41] Ø 10,3
[4.25] 108,0 [5.60] 142,2
Solida leva di serraggio pneumatico
817-U / 817-S / 827-U / 827-S 817-UE / 817-SE / 827-UE/ 827-SE
1/8" NPT G-1/8
Versione pneumatica del modello di sistema di serraggio manuale 558. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con i sensori per scanalatura a T (8EA-109-1) e con i sensori rotondi (810169).
• Il modello 858 ha le bocche d’ingresso di tipo 1/4NPT
• Il modello 858-E ha le bocche d’ingresso di tipo G-1/4
• Perni e boccole temprate che garantiscono una lunga durata di esercizio
Il robusto e largo braccio di serraggio può essere modificato per soddisfare le esigenze d’impiego.
[1.23] 31,2
[8.61] 218,7
[0.50] 12,7
Versione pneumatica dei modelli pneumatici 817-U e 817-S. Doppia superficie di montaggio per la massima flessibilità. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. Compatibilità
[1.76] 44,7
3/8 M10 IF SUPPLIED
[0.79] 20
[3.89] 98,8
88o
5
Codice Parte
C3633157 858-E
serraggio.
229,7 31,8
[1.25]
17800 N Inner 8900 N Outer 6857 N Interno 3585 N Esterno
[3.27] 83,1
[3.27]
83,1
[1.31] 33,2
[2.25] 57,2
[0.47] 12
[0.63] 16
[0.44] 11
[0.79] 20
8021 / 8071 8021-UE / 8071-UE
1/8" NPT G-1/8
Ø D1 F
[1.00] 25,4
[0.12] 3,1
Ø [0.33] 8,4
[0.63] 16
[0.56] 14,3
[1.88] [1.50] 47,9 38,2
[0.56] 14,3
90°
[2.26] 57,4
[4.44] 112,8
[0.63] 16
[2.40] 60,9
Numero Capacità di
Massima forza esercitata a 5bar [72PSI]
Prezzo unitario €
555,00
[0.33] 8,4 Ø
[0.66] 16,8
[9.04]
Sistema di serraggio pneumatico con leva ad U
[3.20] 81,4
G-1/8
[1.56] 39,6
[0.13] 3,2
[9.86] 250,4
• I modelli 827-U e 827-S hanno le bocche d’ingresso di tipo 1/8NPT • I modelli 817-UE e 817-SE hanno le bocche d’ingresso di tipo G-1/8. • I modelli 827-U e 827-UE sono forniti di rondelle flangiate
• I modelli 827-S e 827-SE sono forniti di fascette
CLAMPING BAR 8021 / 8021-UE
Numero Capacità di
Massima forza eser- citata a 5bar [72PSI]
Prezzo unitario €
323,00
Il sistema brevettato di trasmissione chiusa rende questo modello ideale per
gli ambienti sporchi, come ad esempio la saldatura e la lavorazione. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con la scanalatura a T (8EA-109-1).
• Il modello 8021 ha le bocche d’ingresso di tipo 1/8NPT
• Il modello 8021-UE ha le bocche d’ingresso G-1/8 Massima forza
Codice Parte
C6877742 827-SE
serraggio.
2000 N Inner 890 N Outer 1608 N Interno 1005 N Esterno
Numero Capacità di esercitata a 5bar
Prezzo unitario €
290,00
Codice Parte
C6877741 8021-UE
serraggio. [72PSI]
1735 N Inner 1135 N Outer 760 N Interno 449 N Esterno
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
911
[0.44]
[2.35] 59,7
209208 209207 209206
209210 209209