Page 924 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 924

Sistema di serraggio a tirante | Sistema di serraggio pneumatico con leva
Sistemadiserraggioatirante,condispositivodibloccoDE-STA-CO®ToggleLockPlus
Sistema di serraggio pneumatico con leva ad U
[0.99] 25,1
[1.73] 43,9
[0.25] 6,4
802-U 1/8" NPT 802-UE G-1/8
[7.69] 195,3
102°
[2.01] 53,1
[0.66] 16,7
[1.50] [1.00] 38,1 25,4
[0.24] 6,2
[0.25] 6,4
[0.75] 19,1
Ø [0.27] 6,9
[0.68] 17,3
[0.22] 5,6
[0.56] 14,3
[1.00] 25,4
[1.25] [14.47,43] 31,8
[0.22] Ø 5,6
[1.56] 39,7
Ø [0.27] 6,7
Numero Capacità di
Disegno movimento
44,5 mm
Forza esercitata (EF): Forza applicata (AF)
32:1 Spingere
Prezzo unitario €
46,50
Numero Capacità di Massima forza eser-
Prezzo unitario €
164,00
Codice Parte
C2464423 331-R
serraggio.
3200 N
Codice Parte
C2463712 802-UE
serraggio. citata a 5bar [72PSI]
890 N Inner 490 N Outer 2010 N Interno 1045 N Esterno
Sistema di serraggio a tirante
Resistente leva di serraggio pneumatico
[1.97] 50,0
[2.51] 63,6
[0.34] Ø 8,7
[0.63] 15,9
[0.88] 22,4
Shown with optional [0.41] Latch Plate (385102) Ø 10,3
[0.69] Ø 17,5
[2.25] 57,2 [3.44]
87,4
[9.65] 245,1
M [0.47] 12
[2.26] 57,4
[5.83] 148,2
[3.13] [2.25] 79,4 57,2
[2.12] 53,8
[0.13] 3,2
[0.38] 9,7
[1.38]
34,9 [2.26]
57,3
M8 OR 5/16" IF SUPPLIED
[3.00] 76,3
[0.63] 16,0
[1.38] 35,0
[2.29] 58,3
[0.56] 14,2
[3.67] 93,2
[2.00] 50,8
[0.28] Ø 7,1
[2.06] [1.25] 52,4 31,8
[1.13]
28,6 [0.94]
23,8
[0.25] 6,4
5
Numero Capacità di
Disegno movimento
55,6 mm
Forza esercitata (EF): Forza applicata (AF)
44:1 Spingere
Prezzo uni- tario €
90,00
• I modelli 807-U e 807-S hanno le bocche d’ingresso di tipo 1/8NPT
• Il modello 807-UE e 807-SE hanno le bocche d’ingresso di tipo G-1/8. • Fornito di rondelle flangiate
• I modelli 807-S e 807-SE sono forniti di fascette
Massima forza Numero Capacità di esercitata a 5bar
Codice Parte
C2484604 385
serraggio.
33300 N
Prezzo unitario €
181,00
Sistema di serraggio a tirante, con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Codice Parte
C4245772 807-SE
serraggio. [72PSI]
2220 N Inner 1160 N Outer 2412 N Interno 804 N Esterno
[4.10] 104.2
[2.04]
51.7
DRAWING MOVEMENT
810-U / 810-S 1/8" NPT
[2.35] 59,7
[3.57] 90,6
[0.42] Ø 10,7
810-UE / 810-SE
[11.70] 297,1
[4.22] 107,2
[1.25] 31,8
G-1/8
[2.37] [2.55] 60.2 64.7
[1.00] 25.4
[1.24] 31,5
[1.63] 41.3
[0.68] 17.3
[1.13] 28.6
[2.22] 56.3
[1.55] 39.3
[.41] 10.3
[2.13] [.81] 54.0 20.6
[0.63] 15.9
[0.35] 8.8
M6
M10 OR 3/8"
IF SUPPLIED [0.79]
20,0
[415.7,59]
[2.86] [1.78] 72,7 45,2
[0.18] 4.5
Ø [0.28] 7.1
[3.79] 96,3
[1.56] 39.6
[.27] 7.0
[0.24] 6,2
Ø [0.22] 5.6
Il sistema di serraggio è montato perpendicolarmente alla superficie di aggancio. Ideale per applicazioni di bloccaggio su stampi, porte, coperchi, coperchi di accesso, barili, contenitori, serbatoi.
• 226 kg di capacità
• La leva di comando azionabile con il pollice è brevettata e permette di essere utilizzata con una sola mano.
• Sono disponibili modelli in acciaio inox e tiranti con lunghezze opzionali
• Dotato di impugnatura ergonomica
[0.31] [0.38] 7,9 9,7
Versione pneumatica dei modelli 210-U e 210-S con serraggio manuale. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con i sensori per scanalatura a T (8EA-109-1) e con i sensori rotondi (810169).
Capacità di serraggio.
2200 N
Disegno movimento
51,7 mm
Forza esercita- ta (EF): Forza applicata (AF)
31:1 Spingere
Prezzo unitario €
68,00
• I modelli 810-U e 810-S hanno le bocche d’ingresso di tipo 1/8NPT
• Il modello 810-UE e 810-SE hanno le bocche d’ingresso di tipo G-1/8. • I modelli 810-U e 810-UE sono forniti di rondelle flangiate
• I modelli 810-S e 810-SE sono forniti di fascette
Codice
C6877740
Numero Parte
334-R
Codice
C4647207
Massima forza Numero Capacità di esercitata a 5bar
Parte serraggio. [72PSI]
810-UE 2670 N Inner 1290 N Outer 3834 N Interno 1823 N Esterno
Prezzo unitario €
249,00
[0.12] 3,1
[3.07] 78
[0.12] 3,1
[1.75] 45,5 [0.52] 13,3
[6.07] 154,2
M5
M6 OR 1/4" IF SUPPLIED
[2.55] [0.38] 64,8 9,7
[1.06] 27,0
[1.93] [1.06] 49,1 27,0
[0.50] 12,7
[13.85,01]
[0.50] 12,7
[2.22] 56,4
[3.77] 95,8
La staffa filettata a U consente una facile regolazione. Ideale per applicazioni di bloccaggio su stampi, porte, coperchi, coperchi di accesso, barili, contenitori, serbatoi.
• 317 kg di capacità
• La leva di comando azionabile con il pollice è brevettata e permette di essere utilizzata con una sola mano.
• Sono disponibili modelli in acciaio inox e tiranti con lunghezze opzionali
• Sono disponibili versioni con il dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®
Versione pneumatica del modello 202-U con serraggio manuale. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con i sensori per scanalatura a T (8EA-109-1) e con i sensori rotondi (810169).
• Per applicazioni semplici di assemblaggio e saldatura
• Il modello 802-U ha le bocche d’ingresso 1/8NPT
• Il modello 802-UE ha le bocche d’ingresso G-1/8
• Fornito di vite di pressione in neoprene
[0.86]
21.8
HOOK ADJ
[0.12] 3.1
[3.20] 81,4
[7.37] 187,1
[3.76] 95.6
99°
[0.34] Ø 8,6
[.75] 19.1 [1.38] 34.9
[6.46] 164,2
[2.18] 55,3
[0.25] 6,3
[9.33] 237,1
[0.75] 19,1
La staffa filettata a U consente una facile regolazione. Ideale per applicazioni di bloccaggio su stampi, porte, coperchi, coperchi di accesso, barili, contenitori, serbatoi.
• 3400 kg di capacità
• La leva di comando azionabile con il pollice è brevettata e permette di essere utilizzata con una sola mano.
• Sono disponibili piastre di fissaggio opzionali e tiranti con lunghezze diverse
• Sono disponibili versioni con il dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®
Versione pneumatica dei modelli 207-U e 207-S con serraggio manuale. Il cilindro pneumatico è dotato di controllo di flusso per un funzionamento regolare e di pistone con anello magnetico per il controllo di posizione. È compatibile con i sensori per scanalatura a T (8EA-109-1) e con i sensori rotondi (810169).
[4.12] 104.6
Sistema di serraggio pneumatico con leva ad U
103°
807-U / 807-S 1/8" NPT 807-UE / 807-SE G-1/8
910
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
209202 209201 209200
209205
209204 209203


































































































   922   923   924   925   926