Page 923 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 923
Sistema di serraggio ad azione rettilinea | Sistema di serraggio a tirante
Sistema di serraggio ad azione rettilinea
Sistemadiserraggioatirante,condispositivodibloccoDE-STA-CO®ToggleLockPlus
[.22] Ø5.5
[6.47]
164.4 [8.98]
[0.25] 6
[3.24] 82
[3.62] 92
[1.93] [1.38]
[1.24] 31.4
MODEL 3051-R ONLY
[1.77] 44.9
AF
35
[.39] Ø10
[.75]
19.1 DRAWING MOVEMENT
[1.81] 46
PLUNGER TRAVEL
49
[.69] 17.6
[0.75] 19
M27x2
Ø [1.25] 32
Ø [0.62] 16
PLUNGER THREAD M
123° FULL OPEN
93° STRPAUILGLHT
[.27]
Ø6.7
FOR LOCKOUT
SW
41mm
[5.60] 142
[1.25] 32
[.31] Ø8
[1.99] 50.6 MIN. [2.50] 63.6 MAX.
[.08] 2.1
Sistema di serraggio con azione rettilinea e foro passante di montaggio • 317 kg di capacità
• Esegue il bloccaggio in posizione sia estesa sia retratta
• Disponibile in acciaio inox, con filettatura metrica
EF HC
• Dotato di impugnatura ergonomica
Fissaggio del pezzo
Codice Numero Parte
C2479998 624-MM
Capacità di serraggio.
3110 N
Forza esercitata (EF): Forza ap- plicata (AF)
49:1/21:1 Spin- gere/Tirare
Avanzamento pistone
66 mm
Prezzo unitario €
49,00
Codice Parte
C4293708 3051-R
serraggio. movimento
6700 N 19,1 mm
Sistema di serraggio ad azione rettilinea
Sistema di serraggio a tirante
6004 3/4-16 6004-MM M20X1,5
[.75] 19,1
[1.35] 34,2
[6.01] 152,7
PLUNGER TRAVEL
Ø[.50] Ø12,7
PLUNGER 6004 - 25,4 [1.00] THREAD 6004-MM - 30,0 [1,18] M
[1.00] 25,4
[0.56] 14,2
Ø [08.,312]
[0.25] 6,4
[316.4,23]
[0.89] 22,6
[1.22] [1.69] 30,9 42,9
[0.50] 12,7
M5
[1.00] 25,4
Il nostro ultimo modello di sistema di serraggio ad azione rettilinea e foro passante di montaggio. Ha il 50% in più di capacità rispetto al modello 604.
• 204 kg di capacità
• Esegue il bloccaggio in posizione sia estesa sia retratta
Il più piccolo sistema di serraggio a tirante della nostra gamma. L’asta è filettata per un’agevole regolazione
• 90 kg di capacità
• La leva di comando azionabile con il pollice è brevettata e permette di essere utilizzata con una sola mano.
• Sono disponibili modelli in acciaio inox, piastre di bloccaggio e tiranti con lunghezze opzionali
• Dotato di impugnatura ergonomica
• È disponibile con filettatura metrica • Dotato di impugnatura ergonomica
Codice Numero Parte
C2551355 6004-MM
Capacità di serraggio.
2000 N
Forza esercitata (EF): Forza ap- plicata (AF)
14.4:1 Spingere
Avanzamento pistone
38 mm
Prezzo unitario €
39,00
Forza esercitata
(EF): Forza ap- Prezzo plicata (AF) unitario €
17:1 Spingere 25,00 Sistemadiserraggioatirante,condispositivodibloccoDE-STA-CO®ToggleLockPlus
5
Codice Numero Parte
Capacità di serraggio.
Disegno movimento
C4108899 330
900 N
59,7 mm
Sistema di serraggio di precisione ad azione rettilinea
[0.63] 16,0 [0.16] 4,0
M8X1.25
M4
H7 [0.35] Ø 9,0
[0.47] 12,0
[0.22] Ø 5,5
[0.31] 8,0 [0.98] Ø 25,0 F7
[0.20] 5,0
[0.94] 24,0
[6.00] 152,4
[1.10] [0.75] 28 19,1
[13.108]
[0.37] 9,3
H7
[0.47] + [0.002] 0,04 Ø 12,0 + [0.001] 0,03
[0.47] 12
[1.19] 30,3
[0.75] [1.10] 19 28
PLUNGER TRAVEL
[0.08] 2 56,6 2
[0.08]
[2.23]
[1.42] 36,0
[0.39] 10,0
M24X1.5
[0.69] 17,5
Ø [0.17] 4,2
[0.52] 13,2
[0.520]
[01.63]
[0.75] 19,0
[0.24] F7 6
[1.29] 35,0 32,7
[3.66] 93,0
[0.39] 10
[0.79] 20
[1.38]
Ø[0.17] 4,2
[6.68] 170
[.88] 22,2
[2.81] 71,4
[.13] 3,2
[.25] 6,4
[5.52] 140,1
[1.00] 25,4
[4.21] 107
[1.84] 46,8
[.50] [.75] 12.7 19.1
[.50] [2.03] 12.7 51.5
228
57°
Questo nuovo attrezzo di bloccaggio rapido fornisce un livello di sicurezza e di funzionalità non comuni ad altri modelli. L’innovativo movimento controllato del tirante permette un azionamento rapido e sicuro, con una sola mano. La posizione sopra il punto morto non è condizionata dall’elevazione del punto di chiusura.
• Azionabile in modo rapido e sicuro con una sola mano
• Disponibile in versione con dispositivo di blocco DE-STA-CO Toggle Lock Plus® come 3051-R
• Foro di serraggio integrato per perno o blocco
• Supporto di montaggio intercambiabile con il modello 351
[2.35] 59,7
[1.70] 43,3
[0.12] 3,1
Ø [0.22] 5,6
Numero Capacità di Disegno
Forza esercitata (EF): Forza applicata (AF)
12:1 Spingere
Prezzo unitario €
137,00
[3.88] 98,6
[1.02] 26
In tutte le applicazioni che richiedono un bloccaggio altamente preciso con forze di ritegno fino a 5000 N. Ad esempio l’assemblaggio, la perforazione, il collaudo, il posizionamento, il bloccaggio di contenitori e altri processi di lavorazione.
• Modello di precisione
• Asta di comando temprata e lucida
• Asta di comando con filettatura interna
• Filettature esterne sul lato frontale
La staffa filettata a U consente una facile regolazione. Ideale per applicazioni di bloccaggio su stampi, porte, coperchi, coperchi di accesso, barili, contenitori, serbatoi.
• 163 kg di capacità
• La leva di comando azionabile con il pollice è brevettata e permette di essere utilizzata con una sola mano.
• Sono disponibili modelli in acciaio inox e tiranti con lunghezze opzionali
• Dotato di impugnatura ergonomica
Capacità di Codice Numero Parte serraggio.
C2436507 614-M 5000 N
Avanzamento Prezzo pistone unitario €
32 mm 275,00
Codice
C4132974
Capacità di Numero Parte serraggio.
323-R 1600 N
Disegno movimento
29,7 mm
Forza eser- citata (EF): Forza applicata (AF)
27:1 Spingere
Prezzo unitario €
32,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
909
209196 209195 209194
209199 209198 209197