Page 922 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 922
Sistema di serraggio ad azione rettilinea
Sistema di serraggio ad azione rettilinea - con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Sistema di serraggio ad azione rettilinea - con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
PLUNGER TRAVEL
PLUNGER THREAD M
[0.97]
25 5 25
190o
[1.31] 33
Ø [0.27] 7
[1.25] 31,8
[0.87] Ø22,2
[4.00]
101,6 PLUNGER TRAVEL
[2.00] 50,8
[4.12] 104,8
PLUNGER THREAD (SEE CHART)
[0.69] 17,5
[4.28] 108,7
[0.38] 9,7
[3.43] 87
[0.19]
[1.00]
[0.41] Ø10,4
[0.62] 33 22 16
[4.80] 122
[2.00] 51 [1.44]
[1.30]
[0.88]
Ø [0.44] 11
[1.88] 48
Grande capacità di ritegno in un modello compatto
• 272 kg di carico
• Esegue il bloccaggio in posizione sia estesa sia retratta
• Disponibile in acciaio inox, con filettatura metrica
• Disponibile con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® e in versione pneumatica (modello 803)
Progettato per impieghi gravosi. Dispone dell’asta di spinta con corsa più lunga della nostra gamma (4”)
• 3400 kg di capacità
• Esegue il bloccaggio in posizione sia estesa sia retratta
Avanza- Capacità di Forza esercitata (EF): mento
Prezzo unitario €
Codice
C6877738
Capacità di Numero Parte serraggio.
640-MR 33400 N
Forza eser-
citata (EF):
Forza applicata Avanzamento (AF) pistone
35:1 Spingere/ 102 mm Tirare
Prezzo unitario €
232,00
Codice Numero Parte serraggio. Forza applicata (AF)
C6877737 603-MR 2670 N 23:1/34:1 Spingere/ Tirare
Sistema di serraggio ad azione rettilinea
pistone
32 mm
59,00
Sistema di serraggio ad azione rettilinea - Asta di spinta quadra con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
125°
[1.25] 31,8
[2.52] 64,0 [319.5,14]
PLUNGER THREAD
125°
[0.44] 125° Ø11,1
PLUNGER THREAD M
[0.88] 22,4
[1.00] Ø25.4
[0.44] Ø11,1
[2.42] 61,5
[0.19] 4,7
C C1
M 12
[0.75] 19,1
[3.63] 92,1
[2.31] [2.99] 58,7 75,9
DE-STA-CO TOGGLE LOCK
[1.45] 36,7
[0.69] 17,4
[1.07] 27,1
FLANGED BASE SOLID BASE
[3.24] 82,2
[0.38] 9,7
PLUNGER TRAVEL
[1.00] 25,4
[2.26] 57,3
HANDLE OPENING
[6.58] 167,0 [12.93] 328,4
[0.41] 10,4
Il sistema di serraggio ad azione rettilinea dal profilo basso dispone di asta di spinta quadra ed ha un corpo robusto che ne garantisce la durabilità. Azione inversa (la leva di comando ruota all’indietro quando l’asta di spinta avanza) per mantenere un profilo basso e assicurare che la leva non intralci il lavoro
[0.28]
7 37
[3.56] 90,4
[12.65] 321,4
[7.12] 180,8 [8.53] 216,7
[1.50] [2.13] [3.00] 38,1* 54,1 76,2
[0.93] 23,5*
[1.25] 31,8
[0.20] Ø5,1
[0.63] 16
[1.13] 28,7
[6.72] 170,8
La leva di comando può essere ruotata di 125 gradi per una maggiore flessibilità d’impiego
• 204 kg di capacità
• Blocca solo nella posizione estesa
• È disponibile con filettatura metrica
• La base con dimensioni ridotte è ideale per gli spazi ristretti
[1.75] 44,5
[2.52]
5
Capacità di serraggio.
2000 N
Forza esercitata (EF): Forza appli- cata (AF)
33:1 Spingere
Avanza- mento pistone
40 mm
Prezzo unitario €
41,00
• Asta di spinta quadra temprata
• Azione inversa
• Perni e boccole in acciaio per una lunga durata di esercizio Finitura in ossido nero
Codice Numero Parte
C2461858 606-M
Capacità di serraggio.
25800 N
Maniglia di
apertura (+ Avanzamento
Prezzo unitario €
171,00
Codice
C6877739
Numero Parte
5150-MR
10 °)
113°
pistone
25,4 mm
Sistema di serraggio ad azione rettilinea
Sistema di serraggio ad azione rettilinea
[1.03] 26
PLUNGER TRAVEL
M20x1.5
Ø [0.88] 22
[0.25] 6
PLUNGER TRAVEL
[1.00] 25,4
[1.76] 44,8
[0.63] 16
189°
[3.52] 89,3
[0.20] 5
607-SQ
607-SQM
[0.50] 12,6
SW
30mm
Ø [0.44]
11 [4.16]
PLUNGER THREAD 106 M
[0.51] Ø 13
PLUNGER THREAD M
[6.02] 152,8
[1.38] 35
[1.00] 25
[1.63] [2.20]
[1.82] 46
[2.18] 55
[3.01] 76,5 [4.25] 108
[0.28] Ø 7,2
[4.95] 126
Dimensioni compatte e grande forza di ritegno
• 362 kg di capacità
• Esegue il bloccaggio in posizione sia estesa sia retratta
• È disponibile con filettatura metrica e in pollici, con asta di spinta quadra per la localizzazione multipla di punti
• Dotato di impugnatura ergonomica
Sistema di serraggio con azione rettilinea e foro passante di montaggio • 136 kg di capacità
• Esegue il bloccaggio in posizione sia estesa sia retratta
• Disponibile in acciaio inox, con filettatura metrica
• Dotato di impugnatura ergonomica
Codice
C4106803
Numero Parte
607-M
Capacità di serraggio.
3560 N
Forza esercitata (EF): Forza ap- plicata (AF)
37:1/64:1 Spin- gere/Tirare
Avanzamen- to pistone
41,4 mm
Prezzo unitario €
46,50
Codice
C2429717
Capacità di Numero Parte serraggio.
604-MM 1330 N
Forza esercitata (EF): Forza ap- plicata (AF)
45:1/26:1 Spin- gere/Tirare
Avanzamento pistone
38 mm
Prezzo unitario €
28,00
[0.69] 17,5
[0.50] 13
41,5
56
• È disponibile con filettatura metrica • Dotato di impugnatura ergonomica
[1.18] 30,0*
908
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
209190 209189 209188
209193 209192
209191