Page 921 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 921

Orizzontale Serraggio | Sistema di serraggio ad azione rettilinea
Sistema di serraggio orizzontale - Leva a U con base dritta
Sistema di serraggio orizzontale - Leva a U con base e flangia, con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[1.54] 39,1
[0.33] 8,4
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.56] 14,3
[1.25] 31,8
[2.96]
75,3 [1.55]
39,3
[0.24] 6,0
[0.16] 4,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[1.74] 44,2
[0.83] 21,2
[0.50] 12,7
[0.21] 5,3
[2.40] 61,1
OPENING
[1.02]
26,0 [1.24]
OPENING IF SUPPLIED M5
[0.51] 13,0
[0.53] 13,5
[1.035] 26,3
"M"
[#10]
[2.65] 67,2
[4.23] 107,3
[0.19]
Ø 4,8
[0.28] 7,0 [0.26] 6,6 [1.57] 40,0
[0.12] 3,0
[0.10] 2,5
[1.43] 36,3
[0.31] 7,9
[0.48] 12,2
"E" RANGE OF ADJUSTMENT
31,6
[1.19] 30,2
[0.25] 6,4
[2.21] 56,1
[0.08] 2,0
[0.63] [1.02] 16,0 25,9
[0.18] Ø 4,6
[0.26] 6,6
[7.48] 189,9
Il disegno esclusivo conferisce maggiore spazio tra la leva di comando e quella di serraggio I modelli che terminano in “-L” dispongono di leva a U aperta per l’attacco di prolunghe per braccio.
• 226 kg di capacità
• Sistema di serraggio fornito di vite di pressione in neoprene
• Sono disponibili modelli in acciaio inox
• La guida fornisce supporto laterale alla leva di serraggio
Sistema di serraggio dal profilo basso con leva di comando che può essere manovrata da entrambi i lati o da dietro
• Fino a 340 kg di capacità
• Fornito di vite di pressione in neoprene
• Sono disponibili modelli in acciaio inox
• Sono disponibili versioni con il dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock
Fissaggio del pezzo
Codice Numero Parte
C2475501 227-UB
Bar del morsetto di apertura (+ 10 °)
91°
Capacità di serraggio.
2220 N
Maniglia di apertura (+ 10 °)
56°
Prezzo unitario €
23,50
Codice Parte
C3588770 305-UR C4647054 307-UR
(+ 10 °) serraggio.
90° 670 N 92° 1560 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
170° 173°
Prezzo unitario €
31,00 46,50
Sistema di serraggio orizzontale - Leva a U con base e flangia
Sistema di serraggio orizzontale - Base con flangia, con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[0.18] 4,6
[2.71] 68,8 [0.37] 9,5
[0.21] 5,5
[0.06] 1,5
[0.95] 24,1
[0.25] 6,3
[0.30] 7,5
M4 OR #8 IF SUPPLIED
[1.68] 42,6
[0.09] 2,4
[2.85] 72,5
OPENING
[0.09] 2,4 [0.63] 16,0
[0.62] 15,8
[0.67] 17,1
[0.06] 1,5
[0.62] 15,8
[0.08] R 2,2
[1.51] 38,4
[0.51] 13,0
[0.81] 20,6
[0.31] 7,9
[0.51] 13,0
[0.12] 3,0
[0.16] 4,0
[0.73] 18,6
[0.79] 20,1 [0.98] 24,9
[1.84] 46,7
[2.12] 53,8
[26.97,59]
[0.06] 1,5 RANGE OF ADJUSTMENT
[0.17] Ø 4,3
[0.95] 24,1
[4.63] 117,6
[5.27] 133,9
Il più piccolo sistema di serraggio orizzontale della nostra gamma.
• Tutti i modelli sono adatti per il montaggio di vite di pressione in neoprene. • Leva robusta e leva a U opzionale.
• Sono disponibili diverse opzioni per la base.
• Versioni in acciaio inox.
Questo robusto sistema di serraggio con profilo basso si caratterizza per una costruzione solida che ne garantisce la longevità di utilizzo. Le robuste leve
di serraggio possono essere modificate per soddisfare le esigenze d’impiego. Disponibile in tre misure, con diverse opzioni di montaggio, oltre al dispositivo di blocco Toggle Lock Plus® per una maggiore sicurezza.
Bar del
morsetto di
apertura (+ Capacità di 10 °) serraggio.
90° 270 N
• Braccio di serraggio in lega dotato di elevata resistenza
• Perni e boccole in acciaio per una lunga durata di esercizio
5
123,00
Codice Numero Parte
C2460962 205-U
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
80°
Prezzo unitario €
11,50
Finitura in ossido nero
Codice Numero Parte
C6877736 5305-R
Bar del
morsetto di
apertura (+ Capacità di 10 °) serraggio.
90° 2670 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
69°
Prezzo unitario €
Sistema di serraggio orizzontale - Leva a U con base e flangia
Sistema di serraggio ad azione rettilinea
[1.38] 35,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.50] 12,7
[1.31] 33,2
[0.24] 6,0
[1.56] 39,6
[0.28] 7,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[1.37] 34,9
[1.08] 27,4
OPENING
[2.69] 68,2
[4.18] 106,2
[0.25] 6,3 [1.50] 38,0
PLUNGER THREAD M
[0.43] 11
[0.37] 9,5
[0.52]
13,2
[0.19]
Ø 4,8
[0.71] 18
[0.63] [1.23] 16 31,3
[1.84] 46,8
[0.12] 3,0
[0.87] 22,2
[0.94] 24,0
[0.51] 13
PLUNGER TRAVEL
[1.27] 32,2
[0.63] 16
[1.54] 39
[1.00] 25,4
[0.26] 6,7
[0.85] 21,7
[0.33] 8,3
[0.12]
[1.10] [0.19] 27,9 Ø 4,8
[2.63] 66,9
[0.28]
Ø 7
18 3
[0.71]
[0.50] 12,7
[0.16] 4
[6.91] 175,5
Questo sistema di serraggio a profilo basso è ideale se si richiede uno spazio libero minimo nell’area sovrastante
• 226 kg di capacità
• Sistema di serraggio fornito di vite di pressione in neoprene
• Sono disponibili modelli con base dritta e in acciaio inox
• Sono disponibili versioni con il dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock
Versione pesante del modello 601 con il 50% in più di forza di ritegno, mantenendo la stessa configurazione del 601. Blocca sopra il punto morto in posizione sia estesa sia retratta, purché la leva possa cadere sotto il piano di montaggio.
• Disponibile in acciaio inox.
• La base può essere montata lateralmente
Plus®
Bar del morset-
Capacità di Codice Numero Parte serraggio.
C3694697 6001-M 670 N
Avanza- Forza esercitata (EF): mento
Forza applicata (AF) pistone
14:1/25:1 Spingere/ 16 mm Tirare
Prezzo unitario €
15,00
to di apertura Capacità di Maniglia di ap- Codice Numero Parte (+ 10 °) serraggio. ertura (+ 10 °)
C2429713 225-U 92° 2220 N 70°
Prezzo unitario €
22,50
Plus®
Bar del morset-
Numero to di apertura Capacità di
Ø [0.35] 8,9
[2.50] 63,5 [3.15] 80,0
[8.36] 212,4
OPENING ANGLE
HANDLE OPENING
® DE-STA-CO
TOGGLE LOCK PLUS OPTION
187,0°
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
907
209184 209183 209182
209187
209186 209185


































































































   919   920   921   922   923