Page 920 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 920
60°
Verticale Serraggio | Orizzontale Serraggio
Sistema di serraggio verticale - Leva robusta con base flangiata
Sistema di serraggio verticale - Base lunga con clip di bloccaggio a molla
[0.59] 15
[0.35] 8,9
[0.79] 20,1
[0.39] 9,9
125°
Ø [08.3,43]
[09.,399] [1.18] 30
[26.56] [25.93,96]
[0.08] [1.18] 2 30 [2.36] 59,9
[4.92] 125
[1.52] 38,5
[0.39] 10 [0.79] 20 [1.82] 46,2
[1.54] 39,2
ø [0.69] 17,5
[3.51] 89,1
[8.6] 218,4
[9.31] 236,5
[0.19] 4,8 [0.39]
9,9
92°
[05.2.10] [2.56] [2.24]
Opening
ø [0.31] 8
[1.96] 49,8
[1.97] 50
[1.86] [417.8,26] 55,1
56,9
[0.22] Ø 5.6
[0.69] 15,5
[1.75] 44,5
[0.75] 19
[1.75] 44,5
• Boccole temprate lucide.
• Bulloni temprati lucidi.
• Parti forgiate e brunite
• La guida della leva di serraggio è regolabile
Questi robusti sistemi di serraggio possono essere ampiamente modificati per soddisfare specifiche esigenze d’impiego. Consentono al progettista una grande flessibilità nel posizionare la base, la leva di comando e di serraggio
• 680 kg di capacità
• La leva si apre con un angolo di 200 gradi per liberare lo spazio di lavoro
• Sono disponibili il tubo della leva di comando, la base di montaggio e opzioni per le leve.
• Il fermo opzionale mantiene il sistema di serraggio nella posizione aperta nelle fasi di carico e scarico
Sistema di serraggio verticale - Base solida e dritta
[0.59] 15
[0.35] 8,9
[0.79] 20,1
[0.39] 9,9
125°
Ø [08.3,43]
[09.,399] [1.18] 30
[2.56] [2.36] 65 59,9
[0.08] [1.18] 2 30 [2.36] 59,9
[4.92] 125
Codice Numero Parte
C6877735 503-MLBLSC
Bar del morsetto
di apertura (+ Capacità di 10 °) serraggio.
200° 7000 N
Prezzo uni- tario €
135,00
[1.52] 38,6
[9.31] 236,5
[1.86] [417.8,26] 55,1
65
[0.59] 15
[0.59] 15
Ø [08.3,43] [1.77] [2.44]
45 62
15
56,9
[0.22] Ø 5.6
[0.69] 15,5
[1.75] 44,5
Sistema di serraggio orizzontale - Leva a U con base e flangia, con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Questa serie di modelli si distingue per robustezza, essendo in grado di soddisfare agevolmente le funzioni di serraggio più impegnative, senza temere le forti sollecitazioni. I solidi sistemi di serraggio verticale sono adatti specialmente per la saldatura, la fresatura ed anche altre applicazioni.
[8.65] 219,7
60°
5
Bar del morsetto di apertura (+ 10 °)
120°
[1.95] 49,4
[0.20] 5,1
[3.00] 76,1
[0.12] 3,0
[0.98] 24,8
[2.03] 51,6
[05.2,0]
RANGE OF ADJUSTMENT
[1.86] 47,2
[0.12] 3,0
[26.45,32] [0.14]
Capacità di serraggio.
7000 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
90°
Prezzo unitario €
118,00
[4.21] 106,8
[1.68] 42,6
R3,4
[1.03] 26,2
Sistema di serraggio verticale - Base girevole
[1.52] 38,5
[1.54] 39,2 [1.82] 46,2
[1.54] 39,2
[0.53] 13,5
[0.50] 12,8
LSC-version
ø [0.69] 17,5
[3.51] 89,1
Opening
Attrezzo di serraggio di nuova generazione con capacità più di 2,5 volte superiore ai modelli precedenti
• Basi con flangia o dritte
• Disponibile con Toggle Lock Plus®
[1.96] 49,8
[0.79] 20
caratteristiche
• Precarico regolabile
• Ampio spazio libero per la leva
Bar del
morsetto di
apertura (+ Capacità di
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
69°
Prezzo unitario €
43,00
Codice
C3688635
Numero Parte
2017-UR
10 °)
73°
serraggio.
2500 N
Questi robusti sistemi di serraggio possono essere ampiamente modificati per soddisfare specifiche esigenze d’impiego. Consentono al progettista una grande flessibilità nel posizionare la base, la leva di comando e il braccio di serraggio
• 680 kg di capacità
• La leva si apre con un angolo di 200 gradi per liberare lo spazio di lavoro
• Sono disponibili il tubo della leva di comando, la base di montaggio e opzioni per le leve.
Codice
C4647309
Numero Parte
503-MB
Bar del morsetto di ap- Capacità di ertura (+ 10 °) serraggio.
200° 7000 N
Prezzo unitario €
81,00
[1.52] 38,6
[0.53] 13,5
[0.50] 12,8
LSC-version
65
[0.59] 15
[0.59] 15
Ø [08.3,43] [1.77] [26.424]
45
15
Questa serie di modelli si distingue per robustezza, essendo in grado di soddisfare agevolmente le funzioni di serraggio più impegnative, senza temere le forti sollecitazioni. I solidi sistemi di serraggio verticale sono adatti specialmente per la saldatura, la fresatura ed anche altre applicazioni.
Codice Numero Parte
C4647300 533-L
Bar del morsetto di apertura (+ 10 °)
120°
Capacità di serraggio.
7000 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
90°
Prezzo unitario €
131,00
[8.6] 218,4
92°
[05.2.10] [2.56] [2.24]
[0.19] 4,8 [0.39]
9,9
• Boccole temprate e lucide.
• Bulloni temprati e lucidi.
• Parti forgiate e brunite
• La guida della leva di serraggio è regolabile
[0.24] 6,1
[0.12] 3,0
M6 OR 1/4-20
[2.20] 55,9
[1.21] 30,8
[0.11] 2,8
Codice Numero Parte
C6877734 533-LB
[0.32] 8,2
[1.12] 28,5
906
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
ø [0.31] 8
209179 209178
209177
209181
209180