Page 919 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 919
Sistema di serraggio verticale - Leva resistente con base flangiata, con DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
L’attrezzo di bloccaggio rapido più usato al mondo Dispone del maggior numero di funzioni e opzioni di ogni altra serie della nostra gamma di attrezzi di serraggio.
• Tutte le leve a U sono dotate di vite di pressione in neoprene
• Dotato di leva con impugnatura ergonomica e opzioni di leva.
• Le opzioni riguardano l’acciaio inox e il dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®.
• La versione pneumatica è il modello 807.
Verticale Serraggio
Sistema di bloccaggio verticale a ginocchiera - Leva robusta con base dotata di flangia
HANDLE OPENING
[9.04] 229,5
[9.27] 235,5
BAR OPENING
[0.25] 6,4 [2.25] 57,2
[1.50] 38,1 [2.24] 56,9
[6.02] 152.88
Questo robusto sistema di serraggio si caratterizza per una costruzione solida che ne garantisce la longevità. Le robuste leve di serraggio possono essere modificate per soddisfare le esigenze d’impiego. Possibilità di scelta tra tre misure con molteplici opzioni di supporto per montaggio.
Fissaggio del pezzo
Bar del mor-
setto di apertura Capacità di Codice Numero Parte (+ 10 °) serraggio.
C3633138 207-LR 99° 2220 N
• Braccio di serraggio in lega dotato di elevata resistenza
• Perni e boccole in acciaio temprato per una lunga durata di esercizio Finitura in ossido nero
Sistema di serraggio verticale - Leva a U con base flangiata
Sistema di bloccaggio verticale a ginocchiera - Leva robusta con base solida
HANDLE OPENING
[9.04] 229,5
[8.27] 221,5
BAR OPENING
[0.25] 6,4 [2.25] 57,2
[1.50] 38,1 [2.24] 56,9
[6.02] 152.88
Il robusto sistema di serraggio verticale dispone di leva con guida per una maggiore stabilità laterale
• 453 kg di capacità
• I modelli con leva a U sono dotati di vite di pressione in neoprene
Questo robusto sistema di serraggio si caratterizza per una costruzione solida che ne garantisce la longevità. Le robuste leve di serraggio possono essere modificate per soddisfare le esigenze d’impiego. Possibilità di scelta tra tre misure con molteplici opzioni di supporto per montaggio.
• Sono disponibili modelli con base dritta e con leve robuste • Dotato di impugnatura ergonomica
• Braccio di serraggio in lega dotato di elevata resistenza
• Perni e boccole in acciaio temprato per una lunga durata di esercizio
5
Bar del mor- setto di apertura
Codice Numero Parte (+ 10 °)
C2492729 247-U 120°
Finitura in ossido nero
Bar del
morsetto di
apertura (+ Capacità di Maniglia di ap-
Capacità di serraggio.
4400 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
67°
Prezzo unitario €
46,50
Codice Numero Parte 10 °) serraggio. ertura (+ 10 °)
C6877731 5910-B 132° 7120 N 71°
Prezzo unitario €
98,00
Sistema di serraggio verticale - Leva robusta con base flangiata
Sistema di bloccaggio verticale a ginocchiera - Leva robusta con base flangiata
[1.48] 37,5
[0.98] 25
BAR OPENING
[0.51] 13,0
HANDLE OPENING
[6.14] [6.54] 156,0 166,1
[0.16] 4,0
[2.54] [25.41,34] 64,6
[0.59] 15,0
[0.56] 14,3
Questo robusto sistema di serraggio si caratterizza per una costruzione solida che ne garantisce la longevità. La leva con altezza superiore fornisce ampio spazio libero per pezzi di grandi dimensioni. Il basso punto di articolazione fornisce una forza
di serraggio quasi perpendicolare. Le robuste leve di serraggio possono essere modificate per soddisfare le esigenze d’impiego.
• Braccio di serraggio in lega dotato di elevata resistenza
• Perni e boccole in acciaio temprato per una lunga durata di esercizio
• Ampio spazio libero sotto la leva di serraggio
Finitura in ossido nero
[1.46] 37
[2.24] 57
[0.26] 6,6
[2.50] 63,5
[4.13] 104,9
Il robusto sistema di serraggio verticale dispone di leva con guida per una maggiore stabilità laterale
• 453 kg di capacità
• I modelli con leva a U sono dotati di vite di pressione in neoprene
• Sono disponibili modelli con base dritta e con leve robuste • Dotato di impugnatura ergonomica
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
99°
Prezzo unitario €
37,00
Codice
C6877729
Bar del morset-
to di apertura Capacità di Maniglia di ap- Numero Parte (+ 10 °) serraggio. ertura (+ 10 °)
5910 132° 7120 N 71°
Prezzo unitario €
115,00
[0.75] 19,1
[1.57] 39,9
[0.75] 19,1
[1.75] 44,5
[0.56] 14,2
[3.76] 95,5
[0.37] 9,4
[0.24] 6,1
[2.00] [2.76] 50,8 70,1
[0.41] 10,5
[0.59] 15
[1.00] 25,4
[1.00] 25,4 [1.62] 41,2
[0.75] 19,1
[1.57] 39,9
[0.75] 19,1
[1.75] 44,5
[0.75] 19,1
[3.76] 95,5
[0.37] 9,4
[0.24] 6,1
[2.00] [2.76] 50,8 70,1
[0.41] 10,5
DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Option
Codice Numero Parte
C4647311 247-S
Bar del morsetto di apertura (+ 10 °)
120°
Capacità di serraggio.
4400 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
67°
Prezzo unitario €
48,50
Codice
C6877732
Numero Parte
5105
Bar del morsetto di apertura (+ 10 °)
89°
Capacità di serraggio.
3100 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
159°
Prezzo unitario €
56,50
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
905
209173 209172 209171
209176 209175
209174