Page 918 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 918

Verticale Serraggio
Sistema di serraggio verticale - Leva a U con base flangiata
Sistema di serraggio verticale - Leva a U con base flangiata
[0.21] 5,4
M5 OR #10
IF SUPPLIED 100°
[0.73] 18,6
[0.13] 3,3
[6.60] 167,5
[1.92] 48,8
55
[7.17] 182,0
[0.63] 15,9
[0.88] 22,4
[7.94] 201,6
[3.53] 89,7
[0.16] 4,0
[2.25] 57,3
RANGE OF ADJUSTMENT
[0.25] 6,4
[0.16] 4,2
[1.25] 31,8 [0.75] 19,1
[1.25] 31,8
[0.16] 4,2
4,5 [0.34] [1.68] 8,6 42,7
[1.04] [0.08]
[4.82] 122,4
[0.34] 8,6
[1.94] 49,3
Attrezzo di serraggio di nuova generazione con capacità circa 2,5 volte superiore ai modelli precedenti
• Leva di comando più lunga con maggiore spazio libero per le mani
• Braccio di serraggio più lungo
[2.04] 51,8
[1.00] 25,4
[0.17] R 4,3
[1.94] 49,3
[0.18] 4,7
[1.04] 26,4
[1.34] 34,0
[0.24] 6,1
[0.28] Ø 7,1
Codice Numero Parte
C2397817 201-U
Bar del morsetto di apertura (+ 10 °)
100°
Capacità di Maniglia di ap- serraggio. ertura (+ 10 °)
440 N 55°
Prezzo unitario €
14,00
Codice Numero Parte
C2466143 2007-U
Bar del
morsetto di
apertura (+ Capacità di 10 °) serraggio.
76° 4450 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
64°
Prezzo unitario €
28,50
Sistema di serraggio verticale - Leva a U con base flangiata
Sistema di serraggio verticale - Leva a U con base dritta
[4.27] 108,5
[6.60] 167,5
[0.12]
3 [0.98]
25
M6 OR 1/4 75° 66° IF SUPPLIED
[4.72] [0.50] 119,9
12,7 [5.28] 134,1
[1.28]
32,5 [0.12]
[0.18] 3 4,5 [1.93]
76°
[2.88] 73,2 [0.34] 8,6
[1.78] 45,1
64°
[1.25] 31,8
[7.17] 182,0
[7.94] 201,6
[0.25] 6,4
[0.16] 4,2
[1.25] 31,8 [0.75] 19,1
[1.25] 31,8
[0.16] 4,2
[0.12] 3
[0.25] 6,4
[0.95] 24,2
49
[0.90]
[4.82] 122,4
[0.34] 8,6
[1.94] 49,3
Attrezzo di serraggio di nuova generazione con capacità circa 2,5 volte superiore ai modelli precedenti
• Leva di comando più lunga con ampio spazio per il manovramento
• Leva di serraggio più lunga
22,9 [0.13] 5,8 [0.50] R3,3 12,7
[1.52] 38,6
[0.23]
[1.06] 27
[0.22]
[0.24] 6,1
[0.28] Ø 7,1
5
Attrezzo di bloccaggio rapido di nuova generazione con capacità tre volte superiore ai modelli precedenti
• Leva di comando più lunga con maggiore spazio per il manovramento
• Leva di serraggio più lunga
• La vite di pressione tocca verticalmente il pezzo da lavorare. • Nettamente migliore del precedente modello 202
• La vite di pressione tocca verticalmente il pezzo da lavorare. • Nettamente migliore del precedente modello 207
Codice Numero Parte
Bar del morsetto di apertura (+ 10 °)
Capacità di serraggio.
Maniglia di ap- Prezzo ertura (+ 10 °) unitario €
Codice
C6877728
Numero Parte
2007-UB
Bar del
morsetto
di apertura Capacità di (+ 10 °) serraggio.
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
Prezzo unitario €
28,50
[0.20] 26,4 5,0
2,0
[0.63] 16,0
[0.94] 24,0
[0.17] Ø4,3
66° 22,50 Sistema di serraggio verticale - Leva a U con base dritta
C2474738 2002-U
75°
2700 N
76° 4450 N 64°
[4.27] 108,5
Sistema di serraggio verticale - Leva a U con base flangiata, con dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[0.24] 6,1
[0.12] 3
M6 OR 1/4 IF SUPPLIED
[0.50] 12,7
75°
[0.23] 5,8
[1.91] 48,5
[0.98] 25
66°
[0.12] 3
[4.72] 119,9
[0.24] 6,1
[0.33] 8,3
[0.12] 3,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.75] 19,1
[1.25] 31,8 [0.18]
4,5 [1.68] 42,7
[0.17] R 4,3
[1.94] 49,3
[0.31] 8,0
[3.08]
78,3 [3.53]
89,7
[1.25]
31,8 [2.88] [0.18] 73,2
La serie più piccola della gamma verticale.
• Fornita con vite di pressione in neoprene
• Dotato di leva con impugnatura ergonomica e di leve a T opzionali • Acciaio inox opzionale
• La versione pneumatica è il modello 812
• La vite di pressione tocca verticalmente il pezzo da lavorare. • Nettamente migliore del precedente modello 207
[0.24]
6,1 [1.91] Ø 5,6
48,5 [1.36] 34,5
[5.28] 134,1
[0.12] 3
[0.25] 6,4
[1.28] 32,5
[0.13] R 3,3
[1.52] 38,6
[0.18] 4,5
[0.95] 24,2
[1.93] 49
[0.90] 22,9
[0.50] 12,7
[1.36] 34,5
[0.24] 6,1
[1.06] 27
[0.22] Ø 5,6
Attrezzo di bloccaggio rapido di nuova generazione con capacità tre volte superiore ai modelli precedenti
• Leva di comando più lunga con maggiore spazio libero per il manovramento
• Braccio di serraggio più lungo
• La vite di pressione tocca verticalmente il pezzo da lavorare. • Nettamente migliore del precedente modello 202
L’attrezzo di bloccaggio rapido più usato al mondo Dispone del maggior numero di funzioni e opzioni di ogni altra serie della nostra gamma di attrezzi di serraggio. I modelli che terminano in “-L” dispongono di leva a U aperta per l’attacco di prolunghe per braccio.
• Tutte le leve a U sono dotate di vite di pressione in neoprene
• Dotato di leva con impugnatura ergonomica, e opzioni di leva.
• Le opzioni riguardano l’acciaio inox e il dispositivo di blocco DE-STA-CO® Toggle Lock Plus®.
• La versione pneumatica è il modello 807.
[0.33] 8,3
[0.12] 3,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.75] 19,1
76°
[1.78] 45,1
64°
[1.25] 31,8
Codice
C6877727
Numero Parte
2002-UB
Bar del morsetto di apertura (+ 10 °)
75°
Capacità di serraggio.
2700 N
Maniglia di ap- Prezzo ertura (+ 10 °) unitario €
66° 22,00
Codice
C2459809
Numero Parte
207-UR
Bar del
morsetto di
apertura (+ Capacità di 10 °) serraggio.
99° 1670 N
Maniglia di ap- ertura (+ 10 °)
99°
Prezzo unitario €
38,50
904
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
209167 209166 209161
209170 209169 209168


































































































   916   917   918   919   920