Page 90 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 90
Chiavi a cricchetto da 3/8” - set di prese
Adattatore femmina da 1/2’’ e attacco maschio da 3/8’’
Adattatore 1/2” - 3/8”
Interno 1/2” esterno 3/8” (12,5 x 10), carico massimo 202 N m, DIN 3123/ISO 3316, acciaio ad alte prestazioni HPQ.
Impugnatura a cricco 1/2”
Codice
C2716462
Dimensioni attacco
1/2 in
Prezzo unitario €
8,50
Chiave a bussola bocca esagonale 5/16”, DIN 3126/ ISO 1173 forma D 8. Esagono interno con molla di compressione ad anello (DBGM). Innesto facile dei Bits, posizionamento sicuro ed espulsione senza problemi, anche in presenza di esagoni con larga scanalatura (Forma E, DIN 3126/ISO 1173).
Prezzo unitario €
Codice
C3746730
Adattatore 1/2” - 3/4”
Interno 1/2” esterno 3/4” (12,5 x 20), DIN 3123/ISO 3316, acciaio ad alte prestazioni HPQ.
8,74
Dimensioni at- Codice tacco
C3746741 1/2 in
Prezzo unitario €
19,32
Lunghezza
38 mm
Riduttore 1/2” - 3/8” 1930
Adattatore 1/2” per inserti esagonali 5/16”
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di
Prezzo blocco a sfera
Adattatore 1/2” per inserti 5/16”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 1174
DIN 3121; UNE 16503
Codice unitario €
C3746731 10,99
Adattatore decrescente 1/2” - 3/8” SD 8165
Adattatore da 1/2” a 3/8”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 1174
DIN 3120/3123; UNE 16503
Prezzo Codice Dimensioni attacco unitario €
C1251634 3/8 F - 1/2 M in 8,10
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Codice
C2557958
Prezzo unitario €
6,67
1
Dimensioni Codice attacco
C3999193 1/2 in
Dimensione Hex
5/16 in
Prezzo unitario €
6,10
Adattatore femmina da 1/2’’ e attacco maschio da 3/4’’
Adattatore per cricchetto Zyklop 1/2in
Codice
C2716463
Prezzo unitario €
10,00
L’adattatore per inserti Rapidaptor Wera blocca inserti esagonali per cacciavite 1/4” sull’attacco quadro dell’utensile. Per cui nella posizione diritta si può trasformare il cricchetto Zyklop in un cacciavite.
Codice
C4196557
Lung- hezza
50 mm
Dimensione/i estrem- ità quadrata
1/2 in
Prezzo unitario €
26,92
76
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8545
10480
10479
40726
6399 40725
45501
8721
10481