Page 917 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 917

Morsetti N C
Morsetto di precisione 735-50 PL-G
Tipo 735-50 PL-G, morsetti di precisione.
Codice Dimensione
C6078911 0
C6078912 1
C6078913 2
Ganasce
60 mm
73 mm
88 mm
Peso netto
1,6 kg
4 kg
7,6 kg
Lunghezza
110 mm
210 mm
250 mm
Altezza Totale
57 mm
74 mm
88 mm
Prezzo unitario €
323,71
430,50
769,78
Morsetto di precisione 735-60 PL-S Micro
Tipo 735-60 PL-S micro, con regolazione rapida.
5
Codice Dimensione
C6078903 1
C6078904 2
Ganasce
34 mm
45 mm
Peso netto
0,35 kg
1 kg
Lunghezza
75 mm
110 mm
Altezza Totale
35 mm
45 mm
Prezzo unitario €
177,98
256,96
Morsetto di precisione 735-65 PL-S
Tipo 735-65 PL-S, con regolazione rapida.
Codice Dimensione
C6078905 1
C6078906 2
C6078907 3
Ganasce
70 mm
90 mm
120 mm
Peso netto
3 kg
5,8 kg
13,5 kg
Lunghezza
160 mm
210 mm
280 mm
Altezza Totale
62 mm
80 mm
90 mm
Prezzo unitario €
330,38
673,00
1002,27
Fissaggio del pezzo
903
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49257 49256 49259


































































































   915   916   917   918   919