Page 916 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 916

Morsetti N C
Ganasce di supporto TB
Ganasce ricurve
Tipo 743-72 Ganasce di supporto TBsenza inserti con pinze girevoli.
Tipo 743-74 Inserti girevoli ricurvi per ganasce di trasporto tipo 743-72.
Codice
C6078845
C6078846
Dimensione
125 mm
160 mm
Altezza Totale
20 mm
25 mm
Larghezza
125 mm
160 mm
Prezzo unitario €
987,41
1241,56
Prezzo unitario €
32,12
32,12
32,12
32,12
36,34
36,34
36,34
36,34
Codice
C6078847
C6078849
Dimensione
125 mm
160 mm
Diametro
28 mm
30 mm
Altezza Totale
10 mm
10 mm
Prezzo unitario €
25,52
48,67
Pinza singola per slot a T
Pinza singola SPE, tipo 706-00.
Codice
C6078872
C6078873
C6078874
C6078875
C6078876
C6078877
C6078878
C6078879
Dimensione Tipo di vite Dimensione filettatura
125 M10x45
125 M12x50
125 M12x50
125 M16x50
150/175 M10x50
150/175 M12x55
150/175 M12x55
150/175 M16x60
5
Morsetto di precisione 735-70 PLF
Tipo 735-70 PLF, con regolazione rapida a seconda della finezza.
Codice Dimensione
C6078908 0
C6078909 1
C6078910 2
Ganasce
50 mm
73 mm
100 mm
Peso netto
1,4 kg
4,1 kg
7,3 kg
Lunghezza
140 mm
190 mm
245 mm
Altezza Totale
50 mm
67 mm
90 mm
Prezzo unitario €
143,50
192,45
305,91
902
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
49197
49258 49228
49198


































































































   914   915   916   917   918