Page 915 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 915

Morsetti N C
Morsa RB-K
Intensificazione di potenza RB-K; con ganasce normali SGN e manovella manuale
Codice
C6840186
C6840187
C6840188
C6863958
C6840190
Lunghezza corpo
310 mm
390 mm
468 mm
574 mm
685 mm
Forza di serraggio
25
30
40
50
100
Larghezza di serraggio
92 mm
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Peso netto
15,5 kg
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Lunghezza totale
490 mm
583 mm
681 mm
817 mm
1022 mm
Altezza Totale
91 mm
97 mm
112 mm
133 mm
171 mm
Prezzo unitario €
1216,87
1380,80
1544,73
1923,03
2320,24
Morsetto per macchinario 743-10 RKE Basic
Tipo 743-10 RKE basic. Con ganasce graduate.Il nuovo morsetto compatto NC RKE: un design ottimizzato con qualità comprovata. Utilizzato in particolare su macchinari CNC. Orizzontale, laterale o collegata a un montaggio verticale piatto di base, per esempio come torre di serraggio DUO (in sequenza) Taglia 92: sistema meccanico- idraulico di bloccaggio con trasmettitore ad azionamento manuale. Taglie 125, 160
e 200: sistema meccanico-idraulico di bloccaggio con trasmettitore ad azionamento manuale.
Caratteristiche tecniche:
- resistente corpo in acciaio e tutte le guide temprate e indurite.
- lungo inserto di bloccaggio con innesto, indurito su tutti i lati, superfici di funzionamento temprate
- spina di fissaggio con preimpostazione della forza di serraggio
- superficie di bloccaggio per ganasce di bloccaggio
Vantaggio per il cliente:
- Ingrassatori centrali per una semplice lubrificazione della filettatura del mandrino e di tutte le guide
- resistente protezione dai trucioli che ne evita la penetrazione nel corpo
- cilindro filettato per attaccare tutte le ganasce di bloccaggio piatte RÖHM con una larghezza della ganascia di 125⁄160 mm
- filettatura per serrare il comando ad angolo
5
Codice
C6078841
C6078842
C6078843
C6078844
Ganasce
92 mm
125 mm
160 mm
200 mm
Forza di serraggio
25
40
60
60
Peso netto
15 kg
41 kg
79 kg
85 kg
Lunghezza
346 mm
479 mm
634 mm
634 mm
Larghezza
94 mm
126 mm
162 mm
162 mm
Altezza Totale
112 mm
140 mm
165 mm
175 mm
Prezzo unitario €
2140,26
2545,17
3872,26
4089,18
Fissaggio del pezzo
901
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49194 227745


































































































   913   914   915   916   917