Page 914 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 914

Morsetti per foratura
Morsetto per macchinario di trapanatura BOF
Tipo 728-00 BOF. Con ganascia a V e ganascia normale SBO.Bloccaggio e montaggio sicuro dei pezzi da lavorare su macchinari per la trapanatura e la misurazione.Versione standardSistema meccanico di bloccaggio, ad azionamento manuale
Caratteristiche tecniche:
- corpo ricavato da metallo speciale gettato
- possibilità di montaggio laterale e frontale
- lunga guida per ganascia movibile anche nella gamma di serraggio esterna
- entrambe le ganasce dotate di superficie di contatto per il fissaggio di pezzi da lavorare piatti
- ganasce di bloccaggio reversibili: un lato liscio con prismi trasversali e longitudinali, l’altro lato scanalato; entrambi i lati temprati
Vantaggio per il cliente:
- struttura bassa e stabile con mandrino filettato
- intera gamma di serraggio a portata di mano ruotando
Codice
C6078880
C6078881
C6078882
C6078883
Dimensione Capacità di serraggio.
1 90
2 130
3 160
4 220
Peso netto
5,5 kg
9,5 kg
13,5 kg
25 kg
Lunghezza
356 mm
470 mm
550 mm
692 mm
Altezza Totale
60 mm
72,5 mm
80,5 mm
95,5 mm
Larghezza
90 mm
110 mm
135 mm
160 mm
Prezzo unitario €
236,85
304,98
399,07
637,00
Morsetto per trapano BSH
Tipo 729-60 BSH. Resistente struttura artigianale.
5
Codice Dimensione
C6078891 5
C6078892 6
C6078893 7
Capacità di serraggio.
95
110
150
Peso netto
7 kg
11 kg
12,5 kg
Lunghezza
215 mm
260 mm
300 mm
Altezza Totale
75 mm
85 mm
85 mm
Larghezza
100 mm
120 mm
140 mm
Prezzo unitario €
71,49
85,98
98,63
Piastra di rotazione a base girevole universale
Set di ganasce DPV-3W
Tipo 744: piastra di rotazione standard DP con viti di fissaggio e dadi con slot a T, bordo di contatto temprato, graduazione.
Tipo 729-00 Ganascia a V e ganascia standard SBO. Finitura morbida e brunita, con supporto da lavoro, solo per DPV 3-W.
Codice Dimensione Diametro
C6078865 5 420 mm
Prezzo
unitario € Codice
635,92 C6078900
Dimensione
2
Larghezza
100 mm
Prezzo unitario €
25,63
900
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
49221
49254 49244 49233


































































































   912   913   914   915   916