Page 913 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 913
Morsetti per foratura
Morsetto per macchinario di trapanatura DPV
Tipo 729-60 DPV. Con ganascia a V e ganascia normale SBO.
Codice
C2415206
C2415207
C2415208
C4359663
Dimensione Capacità di serraggio.
1 70
2 92
3 110
4 125
Peso netto
3,6 kg
4,3 kg
6,3 kg
8,1 kg
Lunghezza
234 mm
272 mm
345 mm
378 mm
Altezza Totale
58 mm
63,5 mm
63,5 mm
65 mm
Larghezza
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Prezzo unitario €
45,21
60,56
81,98
131,94
Morsetto per trapano BSH
Tipo 729-60 BSH. Struttura D.I.Y. compatta e leggera.
Codice Dimensione
C6078887 1
C6078888 2
C6078889 3
C6078890 4
Capacità di serraggio.
65
85
80
80
Peso netto
1,2 kg
1,7 kg
4,2 kg
5kg
Lunghezza
125 mm
150 mm
170 mm
200 mm
Altezza Totale
43 mm
46 mm
57 mm
70 mm
Larghezza
65 mm
80 mm
100 mm
80 mm
Prezzo
unitario € 5
27,47
31,47
47,05
62,19
Morsetto per trapano DPV-3W
Tipo 729-20 DPV 3-W. Con ganascia a V e ganascia normale SBO.
Codice Dimensione Capacità di serraggio. Peso netto
C6078886 2 93 5,1 kg
Lunghezza
279 mm
Altezza Totale
65 mm
Larghezza
100 mm
Prezzo unitario €
70,73
Fissaggio del pezzo
899
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49241
49242 49240