Page 912 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 912
Morsetti per macchinari | Morsetti per foratura
Piastra di rotazione a base girevole standard
Tipo 740: piastra di rotazione standard DP con viti di fissaggio e dadi con slot a T, bordo di contatto temprato, graduazione.
Set di ganasce SBO
Tipo 728-00 Ganascia a V e ganascia standard SBO. Finitura morbida e brunita, con supporto da lavoro, per BOF e BSS.
Codice
C6078862
C6078863
C6078864
Dimensione Diametro
2 242 mm
3 280 mm
4 340 mm
Prezzo unitario €
308,23
364,47
456,39
Codice
C6078894
C6078895
C6078896
C6078897
Dimen-
sione Altezza Totale
1 24,8 mm
2 31,8 mm
3 39,8 mm
4 49,8 mm
Larghezza
90 mm
110 mm
135 mm
160 mm
Prezzo unitario €
59,37
61,65
77,87
100,80
Ganasce standard SGN
Set di ganasce DPV
Tipo 721 Ganascia normale SGN. Un lato liscio, un lato scanalato, entrambi i lati temprati.
Tipo 729-00 Ganascia a V e ganascia standard SBO. Finitura morbida e brunita, con supporto da lavoro, per DPV.
Codice Dimensione
C6078854 2
C6078855 3
C6078856 4
C6078857 5
Altezza Totale
31,6 mm
39,6 mm
49,6 mm
64,6 mm
Prezzo Larghezza unitario €
113 mm 26,17
135 mm 40,99
160 mm 57,86
200 mm 95,06
Codice
C6078898
C6078899
C6078901
C6078902
Dimensione
Larghezza
85 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Prezzo unitario €
23,58
25,63
26,93
40,99
1
2
3
4
5
Morsetto per macchinario di trapanatura BSS
Tipo 728-20 BSS. Con ganascia a V e ganascia normale SBO.Bloccaggio e montaggio sicuro dei pezzi da lavorare su macchinari per la trapanatura e la misurazione. Per un serraggio e sbloccaggio rapidi, in particolare per lavorazioni di serie dei pezzi da lavorare. Morsetto ad azione rapida Sistema meccanico di bloccaggio, ad azionamento manuale
Caratteristiche tecniche:
- corpo ricavato da metallo speciale gettato
- possibilità di montaggio laterale e frontale
- lunga guida per ganascia movibile anche nella gamma di serraggio esterna
- entrambe le ganasce dotate di superficie di contatto per il fissaggio di pezzi da lavorare piatti
- ganasce di bloccaggio reversibili: un lato liscio con prismi trasversali e longitudinali, l’altro lato scanalato; entrambi i lati temprati
Vantaggio per il cliente:
- funzionamento con una sola mano
- bloccaggio positivo
Codice Dimensione
C6078884 2
C6078885 3
Capacità di serraggio.
130
160
Peso netto
9,5 kg
13,5 kg
Lunghezza
510 mm
587 mm
Altezza Totale
72,5 mm
80,5 mm
Larghezza
110 mm
135 mm
Prezzo unitario €
562,38
619,70
898
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
49205
49219
49238 49253
49252