Page 911 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 911
Morsetti per macchinari
Ganascia graduata movibile per MSR
Ganascia graduata fissa per MSR
Tipo 706 Ganascia graduata SB per ganascia fissa.
Tipo 706 Ganascia graduata SB per ganascia movibile.
Codice
C6078869
C6078870
C6078871
Morsa RB-M
Ganasce
125 mm
150 mm
175 mm
Altezza Totale
38 mm
48 mm
58 mm
Larghezza
120 mm
146 mm
171 mm
Prezzo unitario €
144,92
174,12
216,30
Codice
C6078866
C6078867
C6078868
Ganasce
125 mm
150 mm
175 mm
Altezza Totale
38 mm
48 mm
58 mm
Larghezza
120 mm
146 mm
171 mm
Prezzo unitario €
111,39
137,35
181,69
RB-M meccanica; con ganasce normali SGN e manovella manuale
Codice
C6840191
C6840192
C6840193
C6840194
C6840195
Lunghezza corpo
310 mm
390 mm
468 mm
574 mm
685 mm
Forza di serraggio
20
25
35
45
55
Larghezza di serraggio
92 mm
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Peso netto
15,5 kg
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Lunghezza totale
490 mm
583 mm
681 mm
817 mm
1022 mm
Altezza Totale
91 mm
97 mm
112 mm
133 mm
171 mm
Prezzo unitario €
876,40
1052,94
1324,05
1544,73 5 1923,03
Morsetto per macchinario 744 RB
Tipo 744 RB. Con ganasce normali SGN e manovella a mano.Per un’elevata precisione di serraggio. Trasmissione meccanica con la manovella a mano e intensificazione della forza idraulica tramite l’unità idraulica. Rapida regolazione del serraggio con la spina di fissaggio. Sistema meccanico-idraulico di bloccaggio con trasmettitore ad azionamento manuale.
Caratteristiche tecniche:
- con ganasce normali SGN e manovella a mano
- corpo in acciaio con ganascia fissa, fucinato nelle taglie 2, 3 e 4
- taglie del corpo 5, 6 e 7 ricavate da una struttura sferica in grafite di alto grado
- lunga guida della ganascia movibile; tutte le parti usurabili, tra cui le guide delle ganasce, sono indurite e temprate
Vantaggio per il cliente:
- nessun sovraccarico del morsetto alla massima forza di serraggio
- forza di serraggio costante per una maggiore precisione di ripetizione
- aumento della tensione indipendente nell’unità idraulica a cambio rapido tramite molle del disco integrate - preimpostazione della forza di serraggio con dispositivo di bloccaggio per preserraggio meccanico degli impilamenti dei pezzi da lavorare
- trasmissione di potenza autobloccante
Codice Dimensione
C6078850 2
C6078851 3
C6078852 4
C6078853 5
Ganasce
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Forza di serraggio
30
40
50
100
Peso netto
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Lunghezza
583 mm
681 mm
817 mm
1022 mm
Altezza Totale
97 mm
112 mm
133 mm
171 mm
Prezzo unitario €
1861,26
2270,07
3006,57
4156,20
Fissaggio del pezzo
897
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49227
49200 227746
49224