Page 910 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 910
Mandrini tornio | Morsetti per macchinari
Ganasce alla base GB per Duro
Ganasce per superficie invertibili UB per Duro
Tipo 002 ganascia alla base GB. Set, con bulloni di montaggio.
Tipo 003 ganascia per superficie invertibile UB. Set, indurito.
Codice
Dimensione mandrino Lunghezza
Larghezza
14 mm
20 mm
22 mm
26 mm
32 mm
Prezzo unitario €
224,95
186,02
231,44
280,11
422,87
Codice
C6078816
C6078817
C6078818
C6078819
Dimensione mandrino Lunghezza
160 61,5 mm
200 70,5 mm
250 92 mm
315 107 mm
Larghezza
20,4 mm
24,4 mm
34,4 mm
35,7 mm
Prezzo unitario €
150,33
199,00
226,03
277,95
C6078811 125
C6078812 160
C6078813 200
C6078814 250
C6078815 315
47 mm
74 mm
90 mm
110 mm
125 mm
Ganasce per superficie morbide AB per Duro
Grasso F80 Confezione da 1 kg
Tipo 002 ganascia per superficie non graduata AB. Set, struttura standard, morbida,
materiale 16MnCr15.
Prezzo unitario €
70,19
69,22
100,58
Codice
C6078820
C6078821
C6078822
C6078823
C6078824
Morsetto modulare 706 MSR
Tipo 1028 grasso speciale F80. Per mandrini per torni, per la lubrificazione e conservazione della potenza di mandrinatura.
Dimensione mandrino Lunghezza
125 55 mm
160 85 mm
200 105 mm
250 125 mm
315 145 mm
Larghezza
20,7 mm
20,3 mm
22 mm
30,4 mm
34,3 mm
36,66
5
Prezzo 45,21 Codice unitario €
C6078825 81,70
Tipo 706 MSR. Con ganasce a trazione in basso.Per macchinari per macinatura, centri di lavorazione e macchinari standard. Sistema di bloccaggio meccanico senza trasmettitore, ad azionamento manuale.
Caratteristiche tecniche:
- in acciaio legato, indurito e temprato- con ganasce a trazione in basso
- corpo in acciaio indurito (60 HRC)
- precisione di ripetizione di 0,02 mm
Contenuto della consegna: dotato di manovella a mano, individuatore di pezzi e quattro morse.
Codice Ganasce
C2415199 125 mm
C2415198 150 mm
C2415197 150 mm
C2415196 175 mm
Forza di serraggio
30
50
50
60
Peso netto
12,7 kg
25 kg
29 kg
51 kg
Lunghezza
401 mm
487 mm
587 mm
701 mm
Altezza Totale
80 mm
100 mm
100 mm
118 mm
Prezzo unitario €
732,18
865,20
1015,53
1324,84
896
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
49163 48806
49222 49165
48812