Page 909 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 909
Mandrini tornio
Ganasce per superficie invertibili UB
Maniglia manovella
Tipo 303 ganascia per superficie invertibile UB. DIN 6350. Set, indurita.
Manovella a mano tipo 744 per RB, maniglia girevole, bussola esagonale.
Codice
Dimensione mandrino Lunghezza
Larghezza
26 mm
28 mm
30 mm
36 mm
42 mm
Prezzo unitario €
134,11
162,23
179,53
230,36
321,21
Codice
C6078858
C6078859
C6078860
C6078861
Dimensione
2
3
4
5
Prezzo Dimensione Hex unitario €
12 22,71
12 21,52
12 25,52
14 28,23
C6078831 125
C6078832 160
C6078833 200
C6078834 250
C6078835 315
Mandrino per tornio Duro-T
56 mm
66,7 mm
79,5 mm
95,3 mm
109,5 mm
DURO-TMandrino con barra a chiave, montaggio cilindrico centrale con ganasce monoblocco reversibiliI mandrini con barra a chiave DURO-T sono utilizzati in modo ottimale qualora fossero necessarie alte forze di tensione, alta precisione concentrica e affidabile e continua ripetibilità. Per torni. Adatta per macchinari di macinatura, attacchi divisori e centri di macinatura in unione con una piastra di base non rotante. Le ganasce possono essere facilmente e velocemente invertite, scambiate o riposizionate sull’intera gamma di serraggio. Le ganasce mantengono la precisione qualora venissero utilizzate sempre sullo stesso mandrino e quando le ganasce della base e quelle della superficie sono avvitate insieme come set di corrispondenza
per un lavoro ricorrente. Si consiglia pertanto di avere a disposizione diversi set di ganasce.
Caratteristiche tecniche:
- con protezione della ganascia
- corpo rigido del mandrino (garantisce precisione con carichi più alti)
- indicatori per una rapida regolazione della ganascia
- la struttura comprende il bordo di fuoriuscita dell’acqua
- la fuoriuscita radiale supporta solo metà dei valori concessi secondo la precisione DIN classe 1
- possibilità di lubrificazione delle superfici scorrevoli altamente caricate - con chiave di sicurezza (necessaria secondo DIN EN 1550)
Vantaggio per il cliente:
- più alte forze di serraggio
- alta ripetibilità di cambiamento della ganascia
- parti usurabili ottimizzate
- migliore anticorrosione
- compatibilità con ganasce alla base e in superficie di altri produttori - altre taglie su richiesta
5
Codice
C6078806
C6078807
C6078808
C6078809
C6078810
Dimensione
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Diametro del foro centrale
32 mm
42 mm
52 mm
62 mm
87 mm
Forza di serraggio
23
73
114
185
240
Max Velocità (RPM)
6000
5400
4600
4200
3300
Prezzo unitario €
1770,42
1906,68
2232,22
2828,12
3876,10
Fissaggio del pezzo
895
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49189
48792 49211