Page 908 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 908

Mandrini tornio
Ganasce per trapano BB
Tipo 300 Ganascia interna BB.DIN 6350, set, ganascia graduata verso l’esterno, indurita.
Ganasce per superficie morbide AB
Tipo 302 ganascia per superficie non graduata AB. DIN 6350. Set, struttura standard, morbida, materiale 16MnCr15.
Codice
C3977438
C3977440
C3977441
C3977442
C3977443
Dimensione mandrino Lunghezza
Larghezza
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Prezzo unitario €
134,11
143,84
163,31
205,49
352,57
Codice
C6078836
C6078837
C6078838
C6078839
C6078840
Dimensione mandrino Lunghezza
125 62 mm
160 74 mm
200 87 mm
250 103 mm
315 120 mm
Larghezza
26,5 mm
28,5 mm
30,5 mm
36,5 mm
42,5 mm
Prezzo unitario €
63,59
63,59
73,43
106,31
151,41
125
160
200
250
315
52 mm
61 mm
69 mm
90 mm
130 mm
Ganasce per tornio DB
Ganasce per base GB
5
Tipo 300 Ganascia esterna DB.DIN 6350, set, ganascia graduata verso l’interno, indurita.
Tipo 302 ganascia per base GB. DIN 6350, set, con bulloni di montaggio.
Codice
Dimensione mandrino Lunghezza
Larghezza
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Prezzo unitario €
134,11
143,84
163,31
205,49
352,57
Codice
Dimensione mandrino Lunghezza
Larghezza
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Prezzo unitario €
211,97
245,50
277,95
375,28
500,73
C3977408 125
C3977410 160
C3977411 200
C3977412 250
C3977413 315
52 mm
61 mm
69 mm
90 mm
130 mm
C6078826 125
C6078827 160
C6078828 200
C6078829 250
C6078830 315
55 mm
65 mm
78 mm
92 mm
108 mm
894
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
49192 49191
49180 49190


































































































   906   907   908   909   910