Page 89 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 89
Chiavi a cricchetto da 3/8” - set di prese
Impugnatura a T scorrevole 1/2”
Impugnatura flessibile 1/2”
8152 - Girabecchino 1/2” SD
Girabecchino, 1/2”, con impugnatura rotante in acciaio Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122/ISO 3315.
Codice Lunghezza
C3746735 300 mm
8154 - Barra a T 1/2”
Barra a T scorrevole, 1/2”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Testa scorrevole 100%
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
Codice Lunghezza
C1251611 283 mm
DIN 3122/ISO 3315, con impugnatura in materiale bicomponente.
Prezzo unitario €
15,65
Codice
C3746733
C3746734
Lunghezza
400 mm
470 mm
Prezzo unitario €
41,10
60,88
DIN 3122/3123/3120
Codice Lunghezza
C1251608 417 mm
Adattatori con attacco 1/2”
Prezzo unitario €
31,65
8158 - Leva a snodo 1/2”
Leva a snodo, 1/2”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
SB = confezione self-service
Prezzo unitario €
35,48
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo unitario €
12,69
Codice
C1251618
Lunghezza
390 mm
Codice
C4972247
C4972248
Dimensioni Adattatore
1/2F x 3/8M
1/2F x 3/4M
Prezzo unitario €
3,55
4,43
Impugnatura scorrevole a T con attacco da 1/2”
Girabecchino con attacco 1/2”
Convertitore 1/2” - 3/8” 1932
1
Codice Lunghezza totale
C2716465 305 mm
Manico incernierato con attacco 1/2”
Prezzo unitario €
13,90
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C4972240 10,96
Girabecchino 1/2”
Con impugnatura in acciaio, per elevate trasmissioni di forza assiale, impugnatura con piattello d’appoggio separato da innestare. Raggio di lavoro 105 mm, DIN 3122/ISO 3315.
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Codice
C1450218
Prezzo unitario €
8,54
lungo 380 mm. In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C4972250 20,72
Codice
C3980387
Lunghezza
456 mm
Prezzo unitario €
82,85
Utensili a mano e immagazzinamento
75
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26672 40730
8537
10476
10439
26671
8539
10460
6401
26675
8536