Page 907 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 907
Mandrini tornio
Mandrino per tornio ZG
Mandrino per tornio con scorrimento ZG; DIN 6350 - Supporto centrale cilindrico, forma A
Codice
C6540183
C3977385
C3977387
C3977388
C3977389
C3977390
C3584626
C6840182
C6840183
C6840184
C6840185
Numero Parte
101781
101628
100300
100000
100200
101248
106074
100325
100465
100834
101567
Dimensione mandrino
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Forza di serraggio
27
31
47
55
63
69
31
47
55
63
69
Peso netto
2,9 kg
4,5 kg
8,2 kg
14,6 kg
25,7 kg
44,2 kg
5 kg
8,75 kg
15,2 kg
27 kg
52,4 kg
Velocità
4500 rpm
4000 rpm
3600 rpm
3000 rpm
2500 rpm
2000 rpm
4000 rpm
3600 rpm
3000 rpm
2500 rpm
2000 rpm
foro passante
coppia Nm
60
80
110
140
150
180
80
110
140
150
180
Ganasce
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Prezzo unitario €
287,51
321,56
359,39
435,05
617,89
851,18
354,34
422,44
499,36
687,25
1021,41
20 mm
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
Mandrino per tornio ZS
Mandrini di scorrimento con ingranaggi ZSDIN 6350, montaggio centrale cilindrico, modulo A, mandrino a 3 ganasce con ganascia interna ed esterna.Il mandrino con anello a spirale, un sistema di serraggio comprovato e universale, viene utilizzato ogniqualvolta si necessiti di un’alta forza di serraggio, alta precisione di fuoriuscita e alta ripetibilità. Da utilizzare su torni, tavole rotanti, dispositivi divisori, ecc. Le ganasce possono essere spostate lungo l’intera area di serraggio con la rotazione di una chiave. Per questo i pezzi da lavorare con diversi diametri possono essere serrati senza cambiare o far scorrere le ganasce. Struttura piatta speciale con montaggio diretto.
Caratteristiche tecniche:
- con ganasce monoblocco o con ganasce alla base e ganasce invertibili in superficie
- con autocentratura a scorrimento
- autocentratura
- corpo del mandrino: acciaio forgiato o scorrimento in ghisa speciale: i mandrini per tornio induriti, forgiati e bilanciati devono essere regolarmente lubrificati per mantenere la forza di serraggio
- altre taglie su richiestaLa consegna comprende (BB e DB): 1 set di ganasce graduate verso l’esterno (BB) montate nel mandrino, 1 set di ganasce graduate verso l’interno (DB), 1 chiave di accensione, bulloni di montaggio.
5
Codice
C2556379
C3977398
C3977399
C3977400
C3977401
Dimensione
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Diametro del foro centrale
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
Forza di serraggio
31
47
55
63
69
Max Velocità (RPM)
5500
4600
4000
3000
2300
Prezzo unitario €
608,88
704,06
851,14
1182,08
1683,90
Fissaggio del pezzo
893
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49170 227743