Page 906 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 906

Centri di rivoluzione
604 HM Basic
Tipo 604 HM Basiccon inserto al carburo, corpo temprato e forgiato - angolo di testa 60°.I centri rotanti della contropunta sono stati ricreati per funzione e struttura. Grazie alle nuove caratteristiche sono migliorati nell’uso quotidiano e offrono ulteriori vantaggi.
Una maggiore durata grazie a:
- scanalatura per spruzzi d’acqua
- migliore lubrificazione
- Alloggiamento dei cuscinetti a tolleranza stretta
Minore interferenza grazie a:
- alloggiamento ridotto
Corpo indurito e temprato
Centro indurito con raffinatura ripetitiva se necessaria
Triplo metodo di attenuazione
Alta precisione da fuoriuscita
Lubrificazione a lunga durata
Alte velocità
Impieghi pesanti
Lunga durata
Vari tipi adatti a diverse applicazioni
Trascinatore frontale CoE
Codice
C6078770
C6078771
C6078772
C6078773
Montare MTN
2
3
3
4
Max Velocità (RPM) Pezzo Peso Max
Prezzo unitario €
336,35
392,58
418,54
500,73
Tipo 684-31 CoE Ridotto assortimento in scatola in legnomeccanico, diametro di serraggio 12-50 mm, spazio di rotazione 13-100 mPer rotazione efficiente ad alta precisione dei pezzi da lavorare con l’intera lunghezza senza rimandrinatura. Nello stesso processo potrebbe anche fresare una scanalatura o dentatura. Questo consente di risparmiare sulla sostituzione dell’utensile, per es. di un morsetto, che può risultare in risparmio di tempo e denaro. La struttura con principio modulare consente lo scambio continuo dei dischi e dei centri di trasmissione. Il sistema di compensazione meccanico garantisce uguali forze di serraggio anche su inconsuete superfici dei pezzi da lavorare. Il centro con cuscinetto della molla consente l’arresto assiale sulla superficie del pezzo da lavorare. Diametro di serraggio di 8-80 mm. Peso max. del pezzo da lavorare di 100 kg
7000
6300
5000
3800
120 kg
240 kg
360 kg
500 kg
Codice
C6078803
C6078804
C6078805
Punto pieno centro pieno
Montare MTN
3
4
5
Prezzo unitario €
1490,31
1523,83
1569,26
Centro solido punta in carburo
5
Tipo 667DIN 806, punto pieno, solo temprato, con punta dura.Punto morto DIN 806 e DIN 807 completamente indurito e temprato (solo con tempratura con punta dura) Diversi tipi disponibili. I punti morti sono prodotti con una concentricità di 5 micrometri. Le versioni con una concentricità di 3 micrometri o più sono disponibili su richiesta.
Caratteristiche tecniche:
- completamente indurito e temprato
- alta concentricità
- impieghi pesanti
Tipo 665DIN 806, punto pieno, materiale: acciaio.Punto morto DIN 806 e DIN 807 completamente indurito e temprato (solo con tempratura con punta dura) Diversi tipi disponibili. I punti morti sono prodotti con una concentricità di 5 micrometri. Le versioni con una concentricità di 3 micrometri o più sono disponibili su richiesta. Caratteristiche tecniche:
- completamente indurito e temprato - alta concentricità
- impieghi pesanti
Codice
C6078798
C6078799
C6060146
C6060148
C6078800
C6078801
C6078802
Montare MTN
0
1
2
3
4
5
6
Diametro
9,2 mm
12,2 mm
18 mm
24,1 mm
31,6 mm
44,7 mm
63,8 mm
Lunghezza
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
270 mm
Prezzo unitario €
55,05
56,78
67,27
90,52
122,21
214,14
302,82
Codice
C6078792
C6078793
C6078794
C6078795
C6078796
C2415195
C6078797
Montare MTN
0
1
2
3
4
5
6
Diametro
9,2 mm
12,2 mm
18 mm
24,1 mm
31,6 mm
44,7 mm
63,8 mm
Lunghezza
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
270 mm
Prezzo unitario €
18,82
14,49
18,60
23,36
38,72
73,65
175,20
892
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
48783
48745
48782
48789


































































































   904   905   906   907   908