Page 905 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 905

Centri di rivoluzione
604 H Basic
614-00 Flex
Tipo 604 H Basiccorpo indurito e temprato - angolo di testa 60°.I centri rotanti della contropunta sono stati ricreati per funzione e struttura. Grazie alle nuove caratteristiche sono migliorati nell’uso quotidiano e offrono ulteriori vantaggi. Una maggiore durata grazie a:
- scanalatura per spruzzi d’acqua
- migliore lubrificazione
- Alloggiamento dei cuscinetti a tolleranza stretta Minore interferenza grazie a:
- alloggiamento ridotto
Corpo indurito e temprato
Centro indurito con raffinatura ripetitiva se necessaria Triplo metodo di attenuazione
Alta precisione da fuoriuscita
Lubrificazione a lunga durata
Alte velocità
Impieghi pesanti
Lunga durata
Vari tipi adatti a diverse applicazioni
Tipo 614-00 flexcompleto di tutti gli inserti in una custodia rigida in legno.I centri rotanti della contropunta sono stati ricreati per funzione e struttura. Grazie alle nuove caratteristiche sono migliorati nell’uso quotidiano e offrono ulteriori vantaggi.
Una maggiore durata grazie a:
- scanalatura per spruzzi d’acqua
- migliore lubrificazione
- Alloggiamento dei cuscinetti a tolleranza stretta
Minore interferenza grazie a:
- alloggiamento ridotto
Corpo indurito e temprato
Centro indurito con raffinatura ripetitiva se necessaria
Triplo metodo di attenuazione
Alta precisione da fuoriuscita
Lubrificazione a lunga durata
Alte velocità
Prezzo Impieghi pesanti
Codice
Montare MTN Max Velocità (RPM) Pezzo Peso Max
unitario €
180,61
Lunga durata
Vari tipi adatti a diverse applicazioni
C6078775 2 7000
C6078776 3 6300
C3690861 3 5000
C3655585 4 3800
C6078774 5 3000
C3655587 5 3000
604 HVL Basic
200 kg
400 kg
500 kg
800 kg
1000 kg
2000 kg
211,97
229,28 Codice
270,38 C6078787 719,20 C6078788 394,75 C6078789
Montare MTN
2
3
3
4
5
Pezzo Peso Max
40 kg
130 kg
150 kg
250 kg
650 kg
Prezzo unitario €
508,31
602,40
667,29
798,15
1103,13
C6078790
C6078791
652 Controllo CA
5
Tipo 604 HVL Basic con centro esteso, corpo a induzione temprato - angolo di
testa 60°.I centri rotanti della contropunta sono stati ricreati per funzione e struttura. Grazie alle nuove caratteristiche sono migliorati nell’uso quotidiano e offrono ulteriori vantaggi.
Una maggiore durata grazie a:
- scanalatura per spruzzi d’acqua
- migliore lubrificazione
- Alloggiamento dei cuscinetti a tolleranza stretta
Minore interferenza grazie a:
- alloggiamento ridotto
Corpo indurito e temprato
Centro indurito con raffinatura ripetitiva se necessaria
Triplo metodo di attenuazione
Alta precisione da fuoriuscita
Lubrificazione a lunga durata
Alte velocità
Impieghi pesanti
Lunga durata
Vari tipi adatti a diverse applicazioni
Tipo 652 Controllo CAcon display della pressione e compensazione delle lunghezza come il centro del contatore con trascinatori frontali, corpo indurito e temprato - angolo di testa 60°.I centri rotanti della contropunta sono stati ricreati per funzione e struttura. Grazie alle nuove caratteristiche sono migliorati nell’uso quotidiano e offrono ulteriori vantaggi.
Una maggiore durata grazie a:
- scanalatura per spruzzi d’acqua
- migliore lubrificazione
- Alloggiamento dei cuscinetti a tolleranza stretta Minore interferenza grazie a:
- alloggiamento ridotto
Corpo indurito e temprato
Centro indurito con raffinatura ripetitiva se necessaria Triplo metodo di attenuazione
Alta precisione da fuoriuscita
Lubrificazione a lunga durata
Alte velocità
Impieghi pesanti
Lunga durata
Codice
C6078780
C6078781
C6078782
C6078783
Montare MTN
Max Velocità (RPM) Pezzo Peso Max
Prezzo Vari tipi adatti a diverse applicazioni unitario €
Montare MTN Max Velocità (RPM) Pezzo Peso Max
2 7000
3 5000
4 3800
5 3000
140 kg
400 kg
500 kg
1200 kg
204,40
Prezzo unitario €
654,31
710,55
954,96
Codice 274,70 C6078784 322,29 C6078785 460,72 C6078786
3 4000
4 3500
5 2500
400 kg
800 kg
1600 kg
Fissaggio del pezzo
891
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48759 48752
48773 48774


































































































   903   904   905   906   907