Page 904 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 904
Centri di rivoluzione
600-20 Slim
Tipo 600-20 slimcon ridotto diametro della custodia e centro esteso, corpo indurito e temprato - angolo di testa 60°.I centri rotanti della contropunta sono stati ricreati per funzione e struttura. Grazie alle nuove caratteristiche sono migliorati nell’uso quotidiano e offrono ulteriori vantaggi.
Una maggiore durata grazie a:
- scanalatura per spruzzi d’acqua
- migliore lubrificazione
- Alloggiamento dei cuscinetti a tolleranza stretta
Minore interferenza grazie a:
- alloggiamento ridotto Corpo indurito e temprato Centro indurito con raffinatura ripetitiva se necessaria Triplo metodo di attenuazione Alta precisione da fuoriuscita Lubrificazione a lunga durata Alte velocità Impieghi pesantiLunga durata Vari tipi adatti a diverse applicazioni
601 N Basic
Tipo 601 N Basiccorpo solo temprato non a terra - angolo di punta 60°.I centri rotanti della contropunta sono stati ricreati per funzione e struttura. Grazie alle nuove caratteristiche sono migliorati nell’uso quotidiano e offrono ulteriori vantaggi.
Una maggiore durata grazie a:
- scanalatura per spruzzi d’acqua
- migliore lubrificazione
- Alloggiamento dei cuscinetti a tolleranza stretta
Minore interferenza grazie a:
- alloggiamento ridotto
Corpo indurito e temprato
Centro indurito con raffinatura ripetitiva se necessaria
Triplo metodo di attenuazione
Alta precisione da fuoriuscita
Lubrificazione a lunga durata
Alte velocità
Impieghi pesanti
Lunga durata
Vari tipi adatti a diverse applicazioni
Prezzo unitario €
165,47
205,49
254,15
370,95
Codice
C6078777
C6078778
C3655586
C6078779
C2415200
Montare MTN Max Velocità (RPM) Pezzo Peso Max
Prezzo unitario €
128,70
149,25
186,02
248,75
363,38
Codice
C3964354
C3964355
C3964356
C3964357
Montare MTN Max Velocità (RPM) Pezzo Peso Max
1
2
3
4
5
7000
7000
6300
3800
3000
80 kg
180 kg
300 kg
750 kg
1800 kg
2 7000
3 7000
4 6300
5 4300
170 kg
340 kg
700 kg
1400 kg
5
Centro con contropunta rotante
Centro con contropunta rotante; Corpo temprato e molato; angolo di inclinazione 60°
Codice Centro Diametro
C6840178 25 mm
C6840179 32 mm
C6840180 40 mm
Centro Lunghezza
30,3 mm
39,8 mm
49,3 mm
Diametro alloggiamento Lunghezza Proiezione
Pezzo Peso Max
300 kg
500 kg
630 kg
Runout Accuracy
0.005 mm
0.005 mm
0.005 mm
Prezzo unitario €
166,96
212,23
309,83
55 mm
68,5 mm
88,5 mm
82,5 mm
101,5 mm
128 mm
890
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fissaggio del pezzo
48765
227741
48758