Page 88 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 88
Chiavi a cricchetto da 3/8” - set di prese
8160-B Prolunghe con sistema di blocco 1/2” SD
Prolunghe con attacco da 1/2”
8166 - Snodo universale 1/2” SD
Prolunga con sistema di blocco, 1/2” Finitura cromata
Materiale: cromo vanadio
Permette di bloccare e sbloccare la bussola semplicemente spingendo l’anello in avanti
Codice Lunghezza
C3999341 150 mm
Prolunghe con attacco 1/2”
Prezzo unitario €
16,19
Prezzo unitario €
9,70
11,50
13,50
Codice
C2550469
C2700849
C2700850
C2700851
Prezzo Lunghezza totale unitario €
50 mm 10,50
125 mm 15,00
250 mm 22,00
375 mm 29,00
Snodo universale, 1/2”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
SB = confezione self-service
Codice
C1251636
Prezzo unitario €
18,06
Giunto universale con attacco 1/2”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C4972244 9,59
Giunto universale da 1/2” 73.5mm 1995
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, lucidato
Giunto universale con attacco da 1/2”
Codice
C2701429
C2701430
C2701431
Lunghezza totale
75 mm
125 mm
255 mm
Codice
C2716464
Prezzo unitario €
20,30
Prolunga cricchetto Zyklop 1⁄5,08cm
Impugnatura scorrevole a T con attacco 1/2”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
1 Tutt’altro che una normale prolunga, la Zyklop è dotata di un sistema di bloccaggio della bussola attivabile a discrezione dell’utente. I manicotti flottanti brevettati consentono di avvitare manualmente il dado in maniera molto più rapida prima del serraggio finale con il cricchetto.
Codice
C1450228
Snodo universale 1/2”
DIN 3123/ISO 3316.
Codice
Prezzo unitario €
19,13
Codice
C4972239
Prezzo unitario €
12,17
Codice Lunghezza
C4196659 250 mm
Prezzo unitario €
15,68
Barra di scorrimento a T 1/2” 292mm 1987
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Prolunghe con innesto oscillante - 1/2 in innesto quadro
Angolo orientabile fino a 15° per ogni lato, carico massimo 200 N m.
Codice
C3746720
C3746721
C3746722
C3746723
Lunghezza
50 mm
75 mm
125 mm
250 mm
Prezzo unitario €
10,44
11,26
12,91
15,93
Prezzo unitario €
Codice
C2552447
Lunghezza totale
292 mm
Prezzo unitario €
11,60
C3746728 22,52
74
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10468
45506
40727
8717
10477
6406
26674 40729
6404
26670
40728
8546