Page 87 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 87
Chiavi a cricchetto da 1/2” - accessori
Cricchetto Zyklop Metal-Switch Slim con attacco da 1⁄2”
Prolunghe con attacco 1/2”
Prolunghe 1/2” SD
Prolunga, 1/2”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Il cricchetto Wera Zyklop Metal Push è progettato per
l’uso in spazi ristretti, è più sottile rispetto ai modelli ISO1174. convenzionali e vanta una testa più piccola, ma
dispone di un’impugnatura più lunga per esercitare una
leva maggiore. Il corpo in metallo (cromo molibdeno) Codice assicura resistenza e una più lunga vita di impiego. C4972241 Per coloro che necessitano di frequenti inversioni di C4972242 rotazione, dispone di leva d’inversione a scatto. È
dotato anche di una funzione di bloccaggio bussola C4972243
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e
Lunghezza
75 mm
125 mm
250 mm
Lunghezza (a)
3
5
10
Prezzo unitario €
4,65
5,08
5,68
Codice
C1251619
C1251621
C1251627
Lunghezza
75 mm
125 mm
250 mm
Prezzo unitario €
7,16
7,40
10,25
e accessori che lo rende uno strumento sicuro. Il cricchetto vanta un meccanismo molto efficiente a
75 denti, con un ridotto angolo di richiamo di soli 5°, risultante dal sistema di bloccaggio a denti multipli
in grado di distribuire il carico, garantendo estrema robustezza. L’impugnatura “scolpita” fornisce maggiore comodità durante l’uso intenso o l’impiego di leve consistenti. Wera - Gli Inventori di Zyklop.
Prezzo Codice Lunghezza totale unitario €
C6859904 281 mm 47,33
Cricchetto Zyklop 1⁄5,08cm
5 in 1; il cricchetto manuale più veloce disponibile. Un design tutto nuovo che fornisce le 5 principali funzioni di cricchetto in un unico attrezzo: potenza, dentatura fine, testa snodata, testa girevole e blocco di sicurezza della bussola a rilascio rapido. Ulteriori caratteristiche includono un giunto cardanico per un serraggio ultraveloce e un cacciavite. Potentissimo, altamente versatile, questo attrezzo consente di risparmiare spazio, peso e costi.
Prezzo Codice unitario €
Estensione da 1/2” 1990
Prolunghe QuickRelease- 1/2 in innesto quadro
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera • Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
DIN 3123/ISO 3316.
Codice
C2701163
C2552448
C1450219
Lunghezza totale
76 mm
125 mm
250 mm
Prezzo unitario €
7,05
7,58
10,75
Codice
C3746724
C3746727
C3746725
C3746726
Lunghezza
50 mm
75 mm
125 mm
255 mm
Prezzo unitario €
9,80
10,34
10,80
14,10
Prolunghe 1/2”
DIN 3123/ISO 3316.
Codice
C3746716
C3746719
C3746717
C3746718
1
C4196505
8151 - Adattatore a cricchetto 1/2” SD
Adattatore a cricchetto, 1/2”
60 denti, avanzamento 6°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
Diametro testa 36 mm
Codice
C1251606
68,78
Lunghezza
50 mm
75 mm
125 mm
250 mm
Prezzo unitario €
8,47
9,06
9,34
12,45
Prezzo unitario €
56,96
Utensili a mano e immagazzinamento
73
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8535
45499
201445
10461
6500
26673
10469
8540