Page 86 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 86
Chiavi a cricchetto da 1/2” - dentiere
Cricchetto reversibile a 72 denti con attacco da 1/2”
Cricco QuickRelease 1/2”
Reversibile, 36 denti, con blocco di sicurezza QuickRelease e con impugnatura in acciaio, DIN 3122/ ISO 3315.
Prezzo Codice unitario €
C3746738 60,88
Design brevettato, reversibile, 60 denti, con blocco di sicurezza QuickRelease e impugnatura in materiale bicomponente, per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 6°, DIN 3122/ ISO 3315.
Prezzo Codice unitario €
C6054625 60,42
Cricco 1/2”
1 Reversibile, 36 denti, con impugnatura in materiale bicomponente, DIN 3122/ISO 3315.
8150 - 1/2” SD Cricchetto reversibile
Cricchetto reversibile, 1/2”
80 denti/avanzamento 4,5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Ermetico
Massima funzionalità
Meccanismo di bloccaggio doppio Brevettato
Parti di ricambio disponibili
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Codice
C1251603
8155 - Cricchetto 1⁄2”
Codice Lunghezza totale
C2393509 275 mm
Cricco 1/2”
Prezzo unitario €
47,00
512QR N Cricco QuickRelease a dentatura fine
Prezzo unitario €
43,94
Lunga, reversibile, 36 denti, con impugnatura in materiale bicomponente.
Codice
C3762025
Prezzo unitario €
74,15
8110 - Cricchetto reversibile testa snodata 1/2” SD
Cricchetto reversibile attacco quadro 1/2”, sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
60 denti/avanzamento 6°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Facile cambio di direzione con una sola mano, ruotando l´anello di inversione, brevettato
Rilascio rapido della bussola premendo il tasto di bloccaggio
Disco di rotazione integrato per accelerare le operazioni di serraggio o sbloccaggio
Parti di ricambio disponibili
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Cricchetto reversibile testa snodata, 1/2” 60 denti, avanzamento 6°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512 SB = confezione self-service
Codice
C1251588
Codice
C3746739
Prezzo unitario €
58,44
Codice
C1251614
Cricchetto 1/2 con testa sottile 72T
Prezzo unitario €
51,67
Prezzo unitario €
65,50
8150RN-1/2 Chiavi a bussola 1/2” SD e ac- cessori
Cricchetto Zyklop Metal-Push Slim con at- tacco da 1⁄2”
Cricchetto reversibile, 1/2”
72 denti/avanzamento 5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Con indicatore per cambio direzione Brevettato
Parti di ricambio disponibili
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Codice
Cricchetto 1/2” reversibile
72 denti/avanzamento 5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512
Testa stretta per spazi ridotti
Forme arrotondate e superfici altamente lucidate senza punti aggressivi
Funzione di rilascio rapido per un azionamento semplice e sicuro
Progettato per l’uso in spazi ristretti, più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnature più lunghe. Costruito in cromo molibdeno, per una maggiore resistenza, con passante quadro preciso e scorrevole, è un cricchetto efficiente con 76 denti dalla misura ridotta (4,7° di angolo di richiamo). La particolare funzione di blocco garantisce un bloccaggio sicuro sia del passante quadro sia delle bussole.
Prezzo unitario €
Codice
C3999335
Prezzo unitario €
Codice
C6859896
Lunghezza totale
281 mm
Prezzo unitario €
C3425376 42,31
37,59
60,71
72
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8534 10435
42765
10438
41353
8538
8533
201443
8527
10437 40731