Page 877 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 877
Corona di carotaggio - Frese Rotabroach
Frese a tazza HSS con attacco Weldon (3/4”), rettificata CBN, profondità di taglio 55,0 mm
Frese a tazza HSS
Frese a tazza di acciaio rapido di alta qualità. Adatta per acciaio (come ad esempio per travi
a T, lamiere di grande formato), getti di acciaio, metalli non ferrosi e leggeri.
Applicabile in tutti i trapani a colonna e a cavalletto magnetico con cono di morse in combinazione con il portasupporto RUKO n. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, il RUKO Easy-Lock n. 108 312 / 108 313 / 108 314 o il supporto diretto a fuso Weldon, ad esempio trapano a cavalletto magnetico RUKO RS5e / RS10.
Istruzioni
• Inserire la spina di guida nella frese a tazza.
• Spingere la frese a tazza nel portasupporto e serrare quindi le viti esagonali cave.
• Accertarsi che la sede della frese a tazza sia ben pulita nel portasupporto.
• Nel mandrino di serraggio rapido EasyLock la frese a tazza viene bloccata automaticamente.
• Perforare subito alla misura richiesta, non è necessario bulinare e sbozzare il foro.
• La geometria dei taglienti della frese a tazza consente una rapida rimozione dei trucioli verso l‘alto.
• La spina di guida supportata elasticamente facilita il distacco dei pezzi ritagliati.
• Osservare la tabella dei numeri di giri e utilizzare refrigerante.
Codice
C6835239
C6835240
C6835241
C6835242
C6835243
C6835244
C6835245
C6835246
C6835247
C6835248
C6835249
C6835250
C6835251
C6835252
C6835253
C6835254
C6835255
C6835256
C6835257
C6835258
C6835259
C6835260
C6835261
C6835262
C6835263
Rivestimento o Finitura
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Diametro
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
Lunghezza di taglio Prezzo o di lavoro unitario €
55,00 mm 34,94
55,00 mm 35,66
55,00 mm 37,27
55,00 mm 37,49
55,00 mm 37,61
55,00 mm 38,72
55,00 mm 42,88
55,00 mm 44,24
55,00 mm 46,37
55,00 mm 49,68
55,00 mm 51,34
55,00 mm 54,70
55,00 mm 56,44
55,00 mm 56,61
55,00 mm 58,10
55,00 mm 60,82
55,00 mm 63,45
55,00 mm 66,05
55,00 mm 68,98
55,00 mm 72,34
55,00 mm 75,65
55,00 mm 79,43
55,00 mm 82,41
55,00 mm 85,81
55,00 mm 89,76
Codice
C6835264
C6835265
C6835266
C6835267
C6835268
C6835269
C6835270
C6835271
C6835272
C6835273
C6835274
C6835275
C6835276
C6835277
C6835278
C6835279
C6835280
C6835281
C6835282
C6835283
C6835284
C6835285
C6835286
C6835287
Rivestimento o Finitura
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Diametro
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
59 mm
60 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
Prezzo unitario €
91,16
94,65
101,32
108,76
109,91
115,94
119,51
122,78
141,65
152,02
162,22
167,45
169,11
169,96
170,30
171,19
172,13
175,36
177,78
178,88
183,05
184,03
187,09
188,87
Trapano a cavalletto magnetico RS10, 230 Volt
Dati tecnici: Forza magnetica: 10.000 N, Assorbimento di potenza totale: 1.120 Watt,
No. giri: 450 r.p.m, Altezza: 413,0 - 548,0
mm, Sollevamento: 135,0 mm, Superficie di appoggio: 160,0 x 80,0 mm, Peso: 13,0 kg, Supporto: attacco Weldon 19,0 mm (3/4”), Uscita trasmissione: M14, Mandrino di perforazione: 1,0 - 13,0 mm con adattatore | Raggi di perforazione: Punta elicoidale (DIN 338): max. Ø 10,0 mm, Punta elicoidale (DIN 1897): max. Ø 13,0 mm, Punta a corona: fino a Ø 35,0 mm, Profondità
di taglio punta a corona: 30,0 mm, Corrente:
230 Volt, Corrisponde: VDE, CEE | Contenuto: 1 Valigetta in plastica + 1 Mandrino di perforazione 1,0 - 13,0 mm no. articolo 108 116 + 1 Adattatore per mandrino di perforazione no. articolo 108 115 + 1 Flacone di refrigerante con spruzzatore, incl. supporto no. 108 101 + 1 Chiave esagonale cava per supporto Weldon + 1 Cinghia di sicurezza + 1 Istruzioni per l‘uso + 1 con portasupporto codice articolo 108 159 per frese a tazza con attacco Weldon | Alloggiamento di materiale sintetico molto robusto. Potente motore: Per frese a tazza fino Ø 35,0 mm. Trasmissione: Con ingranaggi di precisione induriti. Buona maneggevolezza grazie alle impugnature di forma ergonomica. Adatto per mancini e destrimano. Il volantino a crociera può essere montato sia a destra che a sinistra, senza alcun eccessivo dispendio. Staffa di serraggio staccabile: Per consentire l‘utilizzo di ulteriori portasupporti. La centralina elettronica integrata è insensibile alle oscillazioni della tensione di rete nonché altri influssi di disturbo esterni.
Codice
Trapano a cavalletto magnetico RS10, 115 Volt
Dati tecnici: Forza magnetica: 10.000 N, Assorbimento di potenza totale: 1.120 Watt, No. giri: 450 r.p.m, Altezza: 413,0 - 548,0 mm, Sollevamento: 135,0 mm, Superficie
di appoggio: 160,0 x 80,0 mm, Peso: 13,0
kg, Supporto: attacco Weldon 19,0 mm
(3/4”), Uscita trasmissione: M14, Mandrino di perforazione: 1,0 - 13,0 mm con adattatore | Raggi di perforazione: Punta elicoidale (DIN 338): max. Ø 10,0 mm, Punta elicoidale (DIN 1897): max. Ø 13,0 mm, Punta a corona: fino a Ø 35,0 mm, Profondità di taglio punta a corona: 30,0 mm, Corrente: 115 Volt, Corrisponde: VDE, CEE | Contenuto: 1 Valigetta in plastica + 1 Mandrino di perforazione 1,0 - 13,0 mm no. articolo 108 116 + 1 Adattatore per mandrino di perforazione no. articolo 108 115 + 1 Flacone di refrigerante con spruzzatore, incl. supporto no. 108 101 + 1 Chiave esagonale cava per supporto Weldon + 1 Cinghia di sicurezza +
1 Istruzioni per l‘uso + 1 con portasupporto codice articolo 108 159 per frese a tazza con attacco Weldon | Alloggiamento di materiale sintetico molto robusto. Potente motore: Per frese a tazza fino Ø 35,0 mm. Trasmissione: Con ingranaggi di precisione induriti. Buona maneggevolezza grazie alle impugnature
di forma ergonomica. Adatto per mancini e destrimano. Il volantino a crociera può essere montato sia a destra che a sinistra, senza
alcun eccessivo dispendio. Staffa di serraggio staccabile: Per consentire l‘utilizzo di ulteriori portasupporti. La centralina elettronica integrata è insensibile alle oscillazioni della tensione di rete nonché altri influssi di disturbo esterni.
Codice
C6835170
4
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
C6835169 1836,85
1836,85
Taglio e perforazione
863
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196889
196890 196973