Page 879 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 879
Corona di carotaggio - Frese Rotabroach
Trapano a cavalletto magnetico RS140, 220 - 240 Volt
Dati tecnici: Forza magnetica: 18.000 N, Assorbimento di potenza totale: 1.840 Watt, No. giri: 1. velocità 40 - 120 r.p.m., 2. velocità 70 - 180 r.p.m., 3. velocità 160 - 450 r.p.m., 4. velocità 300 - 700 r.p.m., Altezza: 600,0 - 680,0 mm, Sollevamento: 200,0 mm, Superficie di appoggio: 240,0 x 108,0 mm, Peso: 26,0 kg, Supporto: cono morse 3, Mandrino di perforazione: 3,0 - 16,0 mm | Raggi di perforazione: Punta elicoidale (DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale
(DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale (DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Punta a corona: fino a Ø 60,0 mm Ø 12,0 - 100,0 mm, Profondità di taglio punta a corona: 110,0 mm, Corrente: 220
- 240 Volt, Corrisponde: VDE, CEE | Contenuto:
1 Valigetta in plastica + trolley + 1 Chiavetta
di trascinamento + 1 Cinghia di sicurezza + 1 Mandrino di perforazione: Ø 3,0 - 16,0 mm, no. 108 117 + 1 Bombola di refrigerante + erogatore spray + 1 Guanti protettivi antinfortunistici + 1 Occhiali protettivi + 1 Protezione per l’udito + 1 EasyLock no. 108 318 | Durata estremamente lunga, grazie alla condotta interna dei cavi.
Non sono più possibili depositi di sporcizia o danneggiamento! Potente motore. Per frese
a tazza fino Ø 100,0 mm. Trasmissione a 4 rapporti con ingranaggi di precisione induriti azionabile attraverso una manopola di cambio ergonomica. Posizionamento ergonomico del motore e dell‘interruttore magnetico. Grazie al regolatore continuo del numero di giri, è possibile regolare in maniera ottimale la velocità di taglio. Regolatore di potenza: La coppia del motore può essere regolata di continuo grazie al regolatore
di potenza continuo. Corsa destrorsa/sinistrorsa: commutabile per la maschiatura fino a M30. Regolazione fine. Traslazione: ± 5 mm. Area di rotazione: ± 5° Magnete. Forte magnete con forza di attrazione da 18 000 N
Codice
C6835167
Trapano a cavalletto magnetico RS140, 115 Volt
Dati tecnici: Forza magnetica: 18.000 N, Assorbimento di potenza totale: 1.840
Watt, No. giri: 1. velocità 40 - 120 r.p.m., 2. velocità 70 - 180 r.p.m., 3. velocità 160 - 450 r.p.m., 4. velocità 300 - 700 r.p.m., Altezza: 600,0 - 680,0 mm, Sollevamento: 200,0
mm, Superficie di appoggio: 240,0 x 108,0 mm, Peso: 26,0 kg, Supporto: cono morse
3, Mandrino di perforazione: 3,0 - 16,0 mm | Raggi di perforazione: Punta elicoidale (DIN 338): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm, Punta elicoidale
(DIN 345): max. Ø 31,5 mm, Punta a corona: fino a Ø 60,0 mm Ø 12,0 - 100,0 mm, Profondità di taglio punta a corona: 110,0 mm, Corrente: 115 Volt, Corrisponde: VDE, CEE
| Contenuto: 1 Valigetta in plastica + trolley
+ 1 Chiavetta di trascinamento + 1 Cinghia
di sicurezza + 1 Mandrino di perforazione:
Ø 3,0 - 16,0 mm, no. 108 117 + 1 Bombola
di refrigerante + erogatore spray + 1 Guanti protettivi antinfortunistici + 1 Occhiali protettivi + 1 Protezione per l’udito + 1 EasyLock
no. 108 318 | Durata estremamente lunga, grazie alla condotta interna dei cavi. Non sono più possibili depositi di sporcizia o danneggiamento! Potente motore. Per frese
a tazza fino Ø 100,0 mm. Trasmissione a 4 rapporti con ingranaggi di precisione induriti azionabile attraverso una manopola di cambio ergonomica. Posizionamento ergonomico
del motore e dell‘interruttore magnetico. Grazie al regolatore continuo del numero di giri, è possibile regolare in maniera ottimale
la velocità di taglio. Regolatore di potenza:
La coppia del motore può essere regolata
di continuo grazie al regolatore di potenza continuo. Corsa destrorsa/sinistrorsa: commutabile per la maschiatura fino a M30. Regolazione fine. Traslazione: ± 5 mm. Area di rotazione: ± 5° Magnete. Forte magnete con forza di attrazione da 18 000 N
Codice
C6835168
Carotatrice manuale RSH 1300, 220 - 240 Volt
Dati tecnici: Assorbimento di potenza totale: 1. 300 Watt, Rendimento: 800 Watt, Numero di giri nominale: 0 - 2000 r.p.m., Numero di giri a vuoto: 3400 r.p.m., Peso: 3,4 kg, Supporto: flexi 5/8”” x 16, Regolazione continua del numero di giri, Corsa destrorsa/sinistrorsa, Limitatore coppia giunto a frizione, Protezione elettronica da sovraccarico, Blocco riavvio, Raggi di perforazione: Seghe a tazza in metallo duro: Ø 15,0 - 30,0 mm, Profondità di taglio 20,0 mm, Seghe da traforo in metallo duro multiuso MBL: Ø 15,0 - 30,0 mm, Profondità di taglio 20,0 mm, Seghe a tazza HSS-G: Ø 12,0 - 60,0 mm, Profondità di taglio 2,5 mm, Seghe a tazza in metallo duro, taglio piatto: Ø 16,0 - 60,0 mm, Profondità di taglio 4,0 mm, Punta per foratura continua: M4 - M8, Filettatura: M12, Corrente: 220 - 240 Volt, Corrisponde: VDE, CEE | Contenuto: + 1 supporto flexi 5/8”” x 16, no. articolo 108 323 + 1 spray da taglio 200 ml, no. articolo 101 025 + 1 valigetta per trasporto in plastica | La foratura è perfetta, grazie al motore potente, alla possibilità di regolare il numero di giri secondo le esigenze e alla forma costruttiva maneggevole. La carotatrice manuale RSH 1300 di RUKO è ottima per un impiego rapido e flessibile. | Regolazione continua del numero di giri. Grazie alla regolazione continua del numero di giri tramite apposito regolatore è possibile adattare la velocità di taglio in modo
ottimale secondo determinati processi di lavorazione. Motore potente per un rapido avanzamento di lavorazione e fori con diametro fino a 60,0 mm Corsa destrorsa/ sinistrorsa: commutabile per la maschiatura fino a M12. Limitatore coppia giunto a frizione. Protegge l’operatore e la carotatrice manuale disinserendo l’azionamento dal lato comando in caso di sovraccarico. Protezione elettronica da sovraccarico. Protegge la carotatrice manuale da eventuali danni. Blocco riavvio. Impedisce il riavvio automatico della macchina dopo un sovraccarico.
Prezzo unitario €
2980,95
Codice
C6835173
Carotatrice manuale RSH 1300, 115 Volt
Prezzo unitario €
840,65
Dati tecnici: Assorbimento di potenza totale: 1. 300 Watt, Rendimento: 800 Watt,
Numero di giri nominale: 0 - 2000 r.p.m., Numero di giri a vuoto: 3400 r.p.m., Peso:
3,4 kg, Supporto: flexi 5/8”” x 16, Regolazione continua del numero di giri, Corsa destrorsa/sinistrorsa, Limitatore coppia giunto a frizione, Protezione elettronica da
sovraccarico, Blocco riavvio, Raggi di perforazione: Seghe a tazza in metallo duro: Ø
15,0 - 30,0 mm, Profondità di taglio 20,0 mm, Seghe da traforo in metallo duro
multiuso MBL: Ø 15,0 - 30,0 mm, Profondità di taglio 20,0 mm, Seghe a tazza
HSS-G: Ø 12,0 - 60,0 mm, Profondità di taglio 2,5 mm, Seghe a tazza in metallo
duro, taglio piatto: Ø 16,0 - 60,0 mm, Profondità di taglio 4,0 mm, Punta per foratura
continua: M4 - M8, Filettatura: M12, Corrente: 115 Volt, Corrisponde: VDE, CEE |
Contenuto: + 1 supporto flexi 5/8”” x 16, no. articolo 108 323 + 1 spray da taglio 200
ml, no. articolo 101 025 + 1 valigetta per trasporto in plastica | La foratura è perfetta,
grazie al motore potente, alla possibilità di regolare il numero di giri secondo le 4 esigenze e alla forma costruttiva maneggevole. La carotatrice manuale RSH 1300 di
RUKO è ottima per un impiego rapido e flessibile. | Regolazione continua del numero di giri. Grazie alla regolazione continua del numero di giri tramite apposito regolatore è possibile adattare la velocità di taglio in modo ottimale secondo determinati processi di lavorazione. Motore potente per un rapido avanzamento di lavorazione
e fori con diametro fino a 60,0 mm Corsa destrorsa/sinistrorsa: commutabile per la maschiatura fino a M12. Limitatore coppia giunto a frizione. Protegge l’operatore
e la carotatrice manuale disinserendo l’azionamento dal lato comando in caso
di sovraccarico. Protezione elettronica da sovraccarico. Protegge la carotatrice manuale da eventuali danni. Blocco riavvio. Impedisce il riavvio automatico della macchina dopo un sovraccarico.
Prezzo unitario €
Codice
C6835174
Prezzo unitario €
840,65
2980,95
Taglio e perforazione
865
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196888 196887
196894 196893