Page 876 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 876

Corona di carotaggio - Frese Rotabroach
Frese a tazza HSS con attacco Weldon (3/4”), rettificata CBN, profondità di taglio 30,0 mm
Frese a tazza HSS
Frese a tazza di acciaio rapido di alta qualità. Adatta per acciaio (come ad esempio per travi
a T, lamiere di grande formato), getti di acciaio, metalli non ferrosi e leggeri. Applicabile in tutti i trapani a colonna e a cavalletto magnetico con cono di morse in combinazione con il
portasupporto RUKO n. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, il RUKO Easy-Lock n. 108 312 / 108 313 / 108 314 o il supporto diretto a fuso Weldon, ad esempio trapano a cavalletto magnetico RUKO RS5e / RS10.
Istruzioni
• Inserire la spina di guida nella frese a tazza.
• Spingere la frese a tazza nel portasupporto e serrare quindi le viti esagonali cave. • Accertarsi che la sede della frese a tazza sia ben pulita nel portasupporto.
• Nel mandrino di serraggio rapido EasyLock la frese a tazza viene bloccata automaticamente.
• Perforare subito alla misura richiesta, non è necessario bulinare e sbozzare il foro. • La geometria dei taglienti della frese a tazza consente una rapida rimozione dei trucioli verso l‘alto.
• La spina di guida supportata elasticamente facilita il distacco dei pezzi ritagliati.
• Osservare la tabella dei numeri di giri e utilizzare refrigerante.
Codice
C6835216
C6835217
C6835218
C6835219
C6433772
C6835220
C6835221
C6835222
C6835223
C6835224
C6835225
C6835226
C6835227
C6733193
C6835228
C6835229
C6835230
C6835231
C6835232
C6835233
C6835234
C6835235
C6835236
C6835237
Rivestimento o Finitura
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Diametro
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
56 mm
57 mm
58 mm
59 mm
60 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
Prezzo unitario €
78,29
79,43
82,41
84,41
87,85
92,61
94,65
101,32
104,64
106,76
110,37
115,60
117,34
120,28
121,00
121,76
122,61
124,70
127,25
130,01
132,69
135,58
138,47
141,02
Codice
C6835193
C6835194
C6835195
C6835196
C6835197
C6835198
C6835199
C6835200
C6433765
C6835201
C6835202
C6835203
C6835204
C6835205
C6835206
C6835207
C6835208
C6835209
C6835210
C6835211
C6835212
C6835213
C6835214
C6835215
C6733191
Rivestimento o Finitura
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Diametro
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
30,00 mm
Prezzo unitario €
22,53
22,82
23,12
24,06
24,91
25,88
29,11
29,67
30,90
33,07
34,51
35,70
37,06
38,34
39,36
42,46
42,50
44,07
45,18
49,30
55,51
56,23
65,54
72,25
74,04
Set di frese a tazza HSS con attacco Weldon (3/4”), rettificata CBN, profondità di taglio 30,0 mm, in cassetta industriale, 7 pz.
Set di frese a tazza con attacco Weldon (3/4”) 6 frese a tazza Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm + 1 Perno espulsore Ø 6,35 mm x 77,0 mm per profondità di taglio 30,0 mm No. articolo 108 304.
4
Prezzo Codice unitario €
C6835238 200,60
862
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
196972
196966


































































































   874   875   876   877   878