Page 875 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 875

Seghe perforatrici
Seghe da traforo in metallo duro multiuso MHS
Le seghe a tazza in metallo duro multiuso MHS della RUKO sono utilizzate su trapani a colonna e con supporto magnetico fino a max. 20,0 mm in acciaio. Con trapani
a mano fino a max. 6,0 mm in acciaio. Adatta per acciai legati al cromo come V2A
e V4A, acciai legati e non legati (fino a max. 20,0 mm), metalli non ferrosi e leggeri, materie plastiche (fino a max. 28,0 mm). Applicazione: per materiale piatto e tubi, superfici bombate, possibili fori di sovrapposizione. Ø 15,0 fino a 30,0 mm realizzato in un pezzo. Completo di punta di guida e chiave.
Ø 31,0 fino a 100,0 mm seghe da traforo MBL senza supporto.
Ø 65,0 fino a 100,0 mm si consiglia l’uso di attacchi cono morse no. articolo 113 203, 108 102 - 108 105.
Caratteristiche:
• punte guida HSSE-Co 5
• alta precisione di centratura
• costruzione robusta
• supporto di ricezione con corpo triangolare
• punta guida ricambiabile
• guide in metallo duro riaffilabili
Codice
C6835060
C6835061
C6835062
C6835063
C6835064
C6835065
C6835066
C6835067
C6835068
C6835069
C6835070
C6835071
C6835072
C6835073
C6835074
C6835075
C6835076
C6835077
Rivestimento o Finitura
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Diametro
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
Prezzo unitario €
69,83
69,83
69,83
71,74
71,74
72,80
73,78
74,76
74,21
74,21
77,65
76,42
76,42
79,31
79,31
80,16
79,01
79,01
Codice
C6835078
C6835079
C6835080
C6835081
C6835082
C6835083
C6835084
C6835085
C6835086
C6835087
C6835088
C6835089
C6835090
C6835091
C6835092
C6835093
Rivestimento o Finitura
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Diametro
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
44 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
68 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Prezzo unitario €
79,01
79,01
79,01
87,76
97,75
100,90
101,75
109,31
152,70
173,78
186,15
214,75
219,26
237,49
248,16
358,66
Punte guida per seghe da traforo multiuso MHS
Codice Rivestimento o Finitura
C6835094 Oro
C6835095 Brillante
C6835096 molla di espulsione
Diametro
6 mm
6 mm
Prezzo 4 unitario €
11,80
19,10
2,09
Taglio e perforazione
861
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196874 196873


































































































   873   874   875   876   877